カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 厨房用品(24)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19mm 蛇口」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
立上りUパイプ(大) カクダイ立上りUパイプ(大)カクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット(接続ねじ:W30山20)接続ねじW30山20
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
平パッキン 794-87 カクダイ平パッキン 794-87カクダイ(20件のレビュー)
138税込152
1袋(2個)
当日出荷
用途補修用材質NBR厚さ(mm)2使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
TS給水栓用ソケット セキスイTS給水栓用ソケットセキスイ(9件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
HI給水栓用ソケット セキスイHI給水栓用ソケットセキスイ(6件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付モノタロウ(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法W(mm)4.3
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
クリペットFB クリタッククリペットFBクリタック(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。 ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。 お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂寸法(mm)36×36×52質量(g)14対応水栓先端にふくらみのある外径15~19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
平パッキン 9851 カクダイ平パッキン 9851カクダイ(26件のレビュー)
169税込186
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
補修用に必要な平パッキンです。
仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ
HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHI給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HI給水栓用チーズ セキスイHI給水栓用チーズセキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成)HI給水栓用エルボ(インサート付)Aron(アロン化成)(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
給水栓プラグ カクダイ給水栓プラグカクダイ(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅六角対辺(mm)19入数10/箱、120/梱
浄水蛇口 備長炭 ボンスター浄水蛇口 備長炭ボンスター(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布交換目安約3か月寸法(cm)約3.8×3.8×6耐熱温度(℃)約70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
自在パイプ取付パッキン(大) カクダイ自在パイプ取付パッキン(大)カクダイ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質NBR、POM適合パイプ径(Φmm)19適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
HI給水栓用エルボ セキスイHI給水栓用エルボセキスイ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体給水
切替蛇口トルマリン ボンスター販売切替蛇口トルマリンボンスター販売
529税込582
1個
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
切替蛇口プレミアム ボンスター販売切替蛇口プレミアムボンスター販売(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
クリシャワースイングDX+ クリタッククリシャワースイングDX+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス最高使用温度(℃)70最高使用水温(℃)70以下首振り対応対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓水流切替対応
エルボ HI給水栓用 モノタロウエルボ HI給水栓用モノタロウ(6件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル寸法W(mm)4
HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイHI給水栓用チーズ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
TS給水栓用チーズ セキスイTS給水栓用チーズセキスイ(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
形状チーズ
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
199税込219特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
サドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から翌日出荷
配管等固定用のバンド
材質
ソケット HI給水栓用 モノタロウソケット HI給水栓用モノタロウ(9件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
679税込747
1個
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(38件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
300mm 水栓用フレキノズル エスコ300mm 水栓用フレキノズルエスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-51関連資料図面(0.03MB)