カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • バイク部品(26)
  • 農業機械(20)
  • 自転車部品(18)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19t11」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンダーランナー 岡田装飾金物

    ベンダーランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    カーブレールをスムーズに走行します。
    用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉許容荷重(kg)10kg
  • イグニッションコイル 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    イグニッションコイル

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • CS-R8100 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用 SHIMANO(シマノ)

    CS-R8100 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
  • CS-R8100 スプロケットユニット 17-19T 11-34T用 SHIMANO(シマノ)

    CS-R8100 スプロケットユニット 17-19T 11-34T用

    SHIMANO(シマノ)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
  • CS-R9200 スプロケットユニット 17-19T 11-34T用 SHIMANO(シマノ)

    CS-R9200 スプロケットユニット 17-19T 11-34T用

    SHIMANO(シマノ)
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
  • CS-R9200 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用 SHIMANO(シマノ)

    CS-R9200 スプロケットユニット 17-19T 11-30T用

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
  • 19Tギア(11-25T、11-28T用) SHIMANO(シマノ)

    19Tギア(11-25T、11-28T用)

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ソケットレンチ セット モノタロウ

    ソケットレンチ セット

    モノタロウ(63件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(13点組)
    当日出荷
    ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ソケットレンチセット 30pcs M&M

    ソケットレンチセット 30pcs

    M&M(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(30点組)
    当日出荷
    6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
    セット商品数30差込角(mm)9.5、6.35セット内容9.5mm角ソケット(12・13・14・17・19・21・22mm)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、T型Dr.ドライバーハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.1/+No.2・-4/-6mm、六角ビット1.5・2・3・4mm)、ソケットアダプター6.35mm材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理)製品サイズ(mm)318×147×43ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】12、13、14、17、19、21、22【6.35mm差込角】4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11【スパークプラグ専用】21
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG50-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(18点組)
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 800MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(13点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数13点(ソケット:10/ハンドル:3)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5739セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)2.8差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24ケースMCT2適合トレーTCB021
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    56,980税込62,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
  • CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T SHIMANO(シマノ)

    CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34T

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
  • CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T SHIMANO(シマノ)

    CS-M771-10 10スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36T

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
  • ソケットレンチセット CX3172 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット CX3172

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1セット(24点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備セット商品数24点(ソケット:17/ハンドル:7)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番818-8765セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08、09/ソケット(12角):3D-10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)3差込角(mm[inch])9.5(3/8)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08、09【12角】10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ケースMCT2適合トレーTCB014
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット (インチサイズ) 1500

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット(21点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備セット商品数21点(ソケット:13/ハンドル:8)差込角(mm)9.5仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5534セット内容ソケット(6角):3SB-08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)/ソケット(12角):3DB-4(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/スピンナハンドル:NS3/T形スライドハンドル:SL30/スピーダー:204/エクステンションバーE:305(75mm)、306(150mm)、307(300mm)/ユニバーサルジョイント:UJ30質量(kg)4.2タイプインチ差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容【6角】1/4、5/16、3/8【12角】7/16、1/2、17/32、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8(インチ)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×213×64ソケット内容(mm)【6角】8、10、12【12角】4、16、17、18、19、20、22、24、26、28ケースMCT3適合トレーTCC002
  • CS-M8000 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T SHIMANO(シマノ)

    CS-M8000 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
  • CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
  • 絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)

    絶縁ソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
    規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
  • サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様 Wera

    サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様

    Wera
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)

    メカニックツールセット両開き 9.5SQ

    SIGNET(シグネット)
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
    仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ

    [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • コンビネーションツールセット(軽作業用) K20 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションツールセット(軽作業用) K20

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1セット(33点組)
    当日出荷
    軽作業向けセットです。 プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
    入組点数33差込角(mm)12.7トラスコ品番119-6847セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A質量(kg)8.2ケース色シルバーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
  • CS-M900 (3x11スピード用) 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T SHIMANO(シマノ)

    CS-M900 (3x11スピード用) 11スピード 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40T

    SHIMANO(シマノ)
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
  • 絶縁工具セット KNIPEX(クニペックス)

    絶縁工具セット

    KNIPEX(クニペックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
  • タップダイスセット SKS TRUSCO

    タップダイスセット SKS

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1セット(19個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • 3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット19PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
    差込角(DR)3/8セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)1680ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)22
  • 3/8SQ絶縁ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8SQ絶縁ソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌日出荷
    用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
  • (3/8SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    81,980税込90,178
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    3/8”SQソケットレンチセット。
  • ソケットレンチセット Pro-Auto

    ソケットレンチセット

    Pro-Auto
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。 整理保管、持ち運びにも便利です。 新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。 スピンディスクで早回し可能です。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット21PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 ソケットのみ単品提供可能です。
    差込角(DR)1/2セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8)材質クロムバナジウム鋼質量(g)3400ケース寸法(mm)W385×D245×H70ソケット長さ(mm)28
  • 両口メガネレンチセット トップ工業

    両口メガネレンチセット

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    形状オフセット質量(kg)1.86