カテゴリ
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「19t65」の検索結果

ベンダーTOPカバー
岡田装飾金物¥569税込¥6261本当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合ベンダートラスコ品番835-4624材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(16件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
バイメタルホルソーセット
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱当日出荷から3日以内出荷用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801セット(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷から18日以内出荷産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================RoHS指令(10物質対応)対応
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷から52日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
シリンダパイプ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷規格20X26X18ミゾナシ図解NoMK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.17、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.22、GS20EM ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.22、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.22、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.22、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.24、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.22、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19など
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考CRタイト4.3X12部品名称スクリユ図解NoMCZ300AVT(10) 本体部品_No.59、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.9、MCZ310AV(12) 本体部品_No.65、MCZ300AV(10) 本体部品_No.65、MCZ300AV(12) 本体部品_No.65、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.19、MCZ310AV(14) 本体部品_No.65
クリツプ
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称クリツプ図解NoMS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MD3100T 本体部品_No.19、MD3100KT 本体部品_No.19
ガスケット 2 NA
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ガスケット 2 NA図解NoSSA-F616VT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.19、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、SSA-Z600T エンジン (ターボチャージ オイルクーラ オイルバルブ)部品_No.8、SSA-Z600VT エンジン ターボチャージ、オイルクーラ、オイルパルプ部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.65、SSA-S611VT エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S1000 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ部品_No.29、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.39、SSA-Z600MAT ターボチャージ・オイルクーラ・オイルパイプ部品_No.8、SSA-S610VT -1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.29、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.29、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.65、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.65、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.85、SSA-F616MAT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.19、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.39、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.65
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格7.5X13X1.2図解NoSD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.7、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS055T 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS065 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.7、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD052 ポンプ部品 ヒラザガネ_No.58、MS055A 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、SP-M055S 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.18、MK057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS055E 動力噴霧機部品 ヒラザガネ_No.59、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、GS51E ポンプ部品 ヒラザガネ_No.62、MS056 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.7、MS055S 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7など
ガイド
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称ガイド図解NoMRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.26、SSA-F616(4)-1 調圧弁部品_No.10、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.6、SSA-M500DX 調圧弁部品_No.28、MS510 調圧装置部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MS510RC-5M 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.24、SSA-F616MAT 調圧弁部品_No.10、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、SD65 調圧装置部品_No.19、SSA-F616M 調圧弁部品_No.10、SSA-N550 調圧弁部品_No.11、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.24、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.26、MK55 調圧装置部品_No.19など
ヒラザガネ 6.5X18XT1
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格6.5X18XT1図解NoMS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.5、MD115本体部品ヒラザガネ6.5X18XT1_No.7、MS045KD 薬剤タンク部品_No.18、MD6010 本体部品_No.30、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.20、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.19、AD470 本体部品_No.29、MS065ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.26、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.16、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.20、MS052T 本体部品_No.22、MK035 本体部品_No.15、MS052 本体部品_No.22、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、MK035SP 薬剤タンク部品_No.15、MD800 本体部品_No.4、MS035KD 薬剤タンク部品_No.18、SD057E 本体部品_No.17、MK048SP-20 本体部品_No.30、MK045 薬剤タンク部品_No.18など
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6001ZZ図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷から22日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷から22日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435