カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1a-p38」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(70件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) 曙ブレーキ工業

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    曙ブレーキ工業(32件のレビュー)
    819税込901
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正

    ELPA(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
  • コンデンサー CoolingDoor

    コンデンサー

    CoolingDoor
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フィルム 指紋防止 光沢 抗菌 レイ・アウト

    iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フィルム 指紋防止 光沢 抗菌

    レイ・アウト
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    画面が綺麗に見える。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
    セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.015特性光沢/指紋防止/抗菌加工
  • スポットカバー カラービス(磁性あり) オンダ製作所

    スポットカバー カラービス(磁性あり)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個(100本)ほか
    5日以内出荷
    ・スポットカバーと同色なので、外観がマッチします。・磁性あり。・十字穴番号は2番です。
    材質ステンレスアイボリー
  • 熱動過負荷リレー Lovato RF38 Lovato

    熱動過負荷リレー Lovato RF38

    Lovato
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン 31XT2 BIGM(丸山製作所)

    パッキン 31XT2

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格32XT2.0部品名称パツキン 31XT2図解NoスプレーヤP-2型 薬剤タンク部品_No.18、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.38、CSD-600NR 薬剤タンク部品_No.26、SSA-C421 希望付属品-1部品_No.60
  • センタースリーブ BIGM(丸山製作所)

    センタースリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    部品名称センタースリーブ図解NoMHD15P-1 本体部品_No.38、セオイ10Xガタ 本体部品_No.37、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.37、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.37、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.37、セオイ15Xガタ 本体部品_No.37、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.37、セオイ18Sガタ 本体部品_No.19、MHD10P-1 本体部品_No.38、MHD13A 本体部品_No.19、セオイ13Sガタ 本体部品_No.19、MHD18A 本体部品_No.19
  • シリンダモトカナグ BIGM(丸山製作所)

    シリンダモトカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダモトカナグ図解NoMS551 本体部品_No.39、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.31、MSA753DR6S-3Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MK55 本体部品_No.39、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.36、MK51 本体部品_No.39、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.36、MK51-1 本体部品_No.39、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.39、MS615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS613 -A クランクケース,吸水弁部品_No.36、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.39、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.38、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36など