カテゴリ

  • 制御機器(9,737)
  • 農業機械(7,986)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,453)
  • 空調・照明・電設資材(4,749)
  • パソコン/周辺機器(4,533)
  • メカニカル部品(2,159)
  • 物流用品(1,903)
  • 測定用品(1,871)
  • 機構部品(1,446)
  • 配管・水廻り設備部材(1,446)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,400)
  • オフィス家具(1,364)
  • バイク部品(1,262)
  • 切削工具(1,133)
  • 自動車補修部品(1,070)
  • 作業工具(889)
  • 事務用品(870)
  • 電気材料(849)
  • ねじ・ボルト・釘(809)
  • 店舗什器・備品(784)
  • 家電(568)
  • 電動工具(543)
  • カー用品(492)
  • 住設機器(450)
  • 建築金物(447)
  • 日用品(443)
  • 防犯用品(433)
  • 科学研究・開発用品(399)
  • 船舶用品・漁業資材(388)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(375)
  • 作業服(343)
  • 防災用品(341)
  • トラック用品・パーツ(334)
  • 建材・エクステリア(285)
  • 梱包用品(279)
  • 安全用品(260)
  • 油圧機器・油圧ホース(255)
  • 学童・教育用品(242)
  • 安全標識(236)
  • 塗装・養生・内装用品(236)
  • 研磨材(232)
  • 溶接用品(228)
  • 自動車純正部品(195)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(189)
  • 空圧工具(171)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(160)
  • 卓上消耗品(159)
  • バッテリー・電装(158)
  • 安全保護具(144)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(142)
  • 医療(140)
  • 介護用品(127)
  • 厨房用品(122)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(120)
  • 自転車部品(116)
  • 保管用品(114)
  • フォークリフト・産機・建機用品(113)
  • 手袋(109)
  • 農業・園芸資材(104)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • 縫製用品(91)
  • 整備工具・収納(88)
  • 清掃用品(80)
  • 自動車用オイル・ケミカル(79)
  • スプレー・オイル・グリス(68)
  • 食品・飲料(62)
  • ヘルスケア(61)
  • 塗料(56)
  • 接着剤・補修材(48)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(45)
  • バイク純正部品(41)
  • 測量用品(土木/建設)(38)
  • トラック輸送・安全用品(38)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(36)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • 鈑金・塗装(34)
  • テープ(32)
  • エンジン工具(31)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(29)
  • マスク(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(26)
  • 救急・衛生(24)
  • 農具(17)
  • 洗車・清掃(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • 理美容(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 進物(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)

「1a」の検索結果

61,717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(63件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パーツボックスRH-01A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-01A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
529税込582
1個
当日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)131×83×71外寸(mm)170×112×80内寸(mm)140×92×76
ACアダプター 21V/1A ブロードウォッチACアダプター 21V/1Aブロードウォッチ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
21V 1Aの電源アダプター
用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
ACアダプター12V1A マザーツールACアダプター12V1Aマザーツール(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
ACアダプター 5V 1A ブロードウォッチACアダプター 5V 1Aブロードウォッチ
899税込989
1個
当日出荷
USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラック質量(g)50ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力電圧(V)5
M2Mアダプタ EA01A NECプラットフォームズM2Mアダプタ EA01ANECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~60周波数LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)伝送速度(Mbps)LTE:有線LAN接続時:受信最大150/ 送信最大50、USB接続時:受信最大10 / 送信最大5、3G:受信最大14 / 送信最大5.7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ハロゲン5.5/1A-1P オーム電機ハロゲン5.5/1A-1Pオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A)1電圧(V)5.5適合本体HL-191N電球の種類ハロゲン
ACアダプタ12V1A メイワパーツACアダプタ12V1Aメイワパーツ
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)1ケーブル長(mm)1800
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040協和ハーモネット(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
コレダーライン D-1A ストップ タキヤコレダーライン D-1A ストップタキヤ
319税込351
1個
当日出荷
レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。
シリーズコレダーライン材質アルミシルバー寸法H(mm)35寸法W(mm)16仕上アルマイト
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から7日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
5,285税込5,814
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-V 大阪魂Oリング 1A-V大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A 理研化学ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A理研化学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
種類遮光メガネ寸法(mm)180×94質量(g)98レンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
Oリング 1A-1516 大阪魂Oリング 1A-1516大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バッテリー BAL-L1A 重松製作所バッテリー BAL-L1A重松製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)トラスコ品番836-3460適合機種SY28RA質量(g)49充電時間(時間)3.5アズワン品番64-8899-47
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Aタイプ椿本チエイン(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り) KATO-DENKI(加藤電機)1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)KATO-DENKI(加藤電機)
899税込989
1個
当日出荷
1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番64-9313-21
RS40 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラ フルーク(FLUKE)FLUKE-TC01A モバイルサーマルカメラフルーク(FLUKE)
51,980税込57,178
1個
欠品中
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550保護等級IP54機能スパンチェック、電流シミュレートモード視野角56°H×42°V測定距離(最小)25cm温度分解能(℃)0.05確度±2℃または±2%の大きい方画素数256保管温度(℃)-30~60作動温度(℃)0~40空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz画素数(垂直)192
AMISMART FJ1A ホンダAMISMART FJ1Aホンダ(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。 ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
規格PSC/SG(125cc未満)仕様あごひもワンタッチバックル採用内装フル脱着 速乾ドライ生地
Oリング(AS568 1A 大阪魂Oリング(AS568 1A大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
T型溶接ナット 1A TRUSCOT型溶接ナット 1ATRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1セット(10個)ほか
当日出荷
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様1A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
NovaPort TRIOII 67W2C1A ブラック CIONovaPort TRIOII 67W2C1A ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)約54×40×30ブラック質量(g)約109出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-A):5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max18W)、(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、(C1/C2):20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A)PPS:3.3-11V=2A、USB(C1+C2):45W+20W/30W+30W(Total 65W)、USB(C1+A):45W+18W(Total 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A):45W+5V=3A(Total 60W)入力電圧(V)100-240(50-60Hz)/1.6A対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)プラグ90°スイングUSBポート数3ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
USBカーチャージャー 1A 多摩電子USBカーチャージャー 1A多摩電子(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。 最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。 カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
ブラック材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22定格出力DC5V/1A定格入力DC12V-24V
Oリング 1A-S(SM) 大阪魂Oリング 1A-S(SM)大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地) 大阪魂六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/生地表面処理生地
W28-XQ1A-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))W28-XQ1A-8TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1個
翌々日出荷
OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライOAチェア 肘あて付き SNC-A1Aサンワサプライ(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。 腕の疲れを軽減する肘あて付きです。
質量(kg)8肘掛ありグリーン購入法適合ヘッドレストなし
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベンAT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】ベン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベンHB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気バルブ種類ラジエターバルブハンドル形状ローレット式形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下
非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1bPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
LF1A形 LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF1A形 LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
...
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
"1a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷