カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,082)
  • 制御機器(1,149)
  • 自動車補修部品(475)
  • バイク純正部品(309)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(290)
  • 機構部品(282)
  • パソコン/周辺機器(269)
  • 事務用品(266)
  • バイク部品(208)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • 測定用品(183)
  • メカニカル部品(144)
  • 電動工具(128)
  • 作業工具(120)
  • 建築金物(112)
  • 空調・電設資材(106)
  • 物流用品(103)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • 照明(97)
  • 電気材料(90)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 安全標識(67)
  • 農業機械(66)
  • 梱包用品(61)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • バッテリー・電装(55)
  • カー用品(55)
  • 切削工具(52)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 日用品(45)
  • 建材・エクステリア(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 保管用品(42)
  • 家電(42)
  • 農業・園芸資材(39)
  • オフィス家具(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 防犯用品(35)
  • 溶接用品(34)
  • 研磨材(30)
  • 接着剤・補修材(29)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 安全保護具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • 作業服(24)
  • 縫製用品(23)
  • 塗料(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 厨房用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 安全用品(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(20)
  • 手袋(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 清掃用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 防災用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 空圧工具(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • テープ(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 住設機器(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 医療(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 自転車部品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 介護用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • マスク(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • エンジン工具(4)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「1a」の検索結果

関連キーワード
8,394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター12V1A モノタロウACアダプター12V1Aモノタロウ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(61件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
油性サインペン PIN-01A 1P 黒 uni(三菱鉛筆)油性サインペン PIN-01A 1P 黒uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷
油性サインペン/インク色 黒/筆記幅0.49mm程度
インク色線幅(mm)0.49幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10入数1本商品タイプ使い切り本体
サーモスタット (1A) MAZDA(マツダ)サーモスタット (1A)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
269税込296
1個
翌々日出荷
スイッチ (1A) MAZDA(マツダ)スイッチ (1A)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ACアダプター12V1A マザーツールACアダプター12V1Aマザーツール(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
ホルダ ケーブル 1A8-21518-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ケーブル 1A8-21518-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番1MH-F1518-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
キャップ ブリーダ 59122-01A00 スズキキャップ ブリーダ 59122-01A00スズキ(1件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
バルブ インレット (1A) MAZDA(マツダ)バルブ インレット (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
AMISMART FJ1A ホンダAMISMART FJ1Aホンダ(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ファミリーヘルメットのアミシリーズにニューモデルが仲間入り。 ライトスモークのUVカットシールドを標準装備。
規格PSC/SG(125cc未満)仕様あごひもワンタッチバックル採用内装フル脱着 速乾ドライ生地
キャップセンター (1A) MAZDA(マツダ)キャップセンター (1A)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラバー クッション (1A) MAZDA(マツダ)ラバー クッション (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
翌々日出荷
キャップ ハブ (1A) MAZDA(マツダ)キャップ ハブ (1A)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
409税込450
1個
翌々日出荷
整流ダイオード1N4007G 1KV/1A ON SEMICONDUCTOR整流ダイオード1N4007G 1KV/1AON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
40税込44
1本
当日出荷
仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
カバーフィルター (1A) MAZDA(マツダ)カバーフィルター (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
309税込340
1個
翌々日出荷
スイッチ ドア (1A) MAZDA(マツダ)スイッチ ドア (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
ラベル LEV (1A) MAZDA(マツダ)ラベル LEV (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
139税込153
1個
翌々日出荷
ダストシール  51173-01A00 スズキダストシール 51173-01A00スズキ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ラバー ストップ (1A) MAZDA(マツダ)ラバー ストップ (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
119税込131
1個
翌々日出荷
ボルトU (1A) MAZDA(マツダ)ボルトU (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
キャップ リザーバ 1A5-25852-01 YAMAHA(ヤマハ)キャップ リザーバ 1A5-25852-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ラベル マイレッジ (1A) MAZDA(マツダ)ラベル マイレッジ (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷
OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングS番(1Aニトリルゴム)森清化工(8件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷から10日以内出荷
アンテナ ラジオ (1A) MAZDA(マツダ)アンテナ ラジオ (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ストレーナー オイル (1A) MAZDA(マツダ)ストレーナー オイル (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷
グリップ(ライト) 1A0-26242-01 YAMAHA(ヤマハ)グリップ(ライト) 1A0-26242-01YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
バルブ 1A2-84714-50 YAMAHA(ヤマハ)バルブ 1A2-84714-50YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番1A2-84714-41主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Aタイプ椿本チエイン(2件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズ エレコム電源タップ 4個口 2P 雷ガード機能付 スイングプラグ T-K1A-24シリーズエレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×44×25※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター×
六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地) 大阪魂六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/生地表面処理生地
ベルトV (1A62) MAZDA(マツダ)ベルトV (1A62)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
シール オイル (1A04) MAZDA(マツダ)シール オイル (1A04)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
シール ラジエター UP (1A) MAZDA(マツダ)シール ラジエター UP (1A)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷
...