カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「1ag-65」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
エプロン ホワイト JTシリーズ 番場白衣店エプロン ホワイト JTシリーズ番場白衣店
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
エプロン CT2503シリーズ 番場白衣店エプロン CT2503シリーズ番場白衣店
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:114mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8432アズワン品番65-7361-13
単体ポンプ AG-65-1B 部品 工進単体ポンプ AG-65-1B 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
単体ポンプ AG-65-1B 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.6MB)
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
94税込103
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
(94411)トリム パネル,ルーフ スバル(94411)トリム パネル,ルーフスバル
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
119,000税込130,900
1個
5日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
(57731)カバー,フオグライト ライト スバル(57731)カバー,フオグライト ライトスバル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
(1A)メーター セット MAZDA(マツダ)(1A)メーター セットMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,998税込10,998
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
128税込141特価
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
179税込197
1個
9日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1200W 背座:ツイル オカムラ(岡村製作所)ライブスコラボレーションソファ 直線タイプ 1200W 背座:ツイルオカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
40日以内出荷
グリーン購入法適合
ナガニツプル BIGM(丸山製作所)ナガニツプルBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
規格1X75L部品名称ナガニツプル関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.33MB)図解NoGB1010ASR 薬液配管-2部品_No.10、VSM-1020 薬液配管部品_No.36、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.22、GX-1500J 分水器部品_No.11、VSM-1010 薬液配管部品_No.32、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.22、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.43、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.26、VSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.43、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.22、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.65、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.10
ドレンカナグ BIGM(丸山製作所)ドレンカナグBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
部品名称ドレンカナグ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.65、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.65、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.67、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.65、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.65、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.65、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.65、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.67、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.67
真空パッド SPOB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1SCHMALZ(シュマルツ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPFSCHMALZ(シュマルツ)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPB1SCHMALZ(シュマルツ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から27日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスフィルター板 旭製作所ガラスフィルター板旭製作所
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷から19日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無材質ホウケイ酸ガラス