カテゴリ
- 農業機械(63)
- 自動車純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(7)
- 防災用品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(63)
- スバル(15)
- SCHMALZ(シュマルツ)(9)
- SMC(8)
- 岩崎製作所(7)
- ニッセイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(3)
- サンワサプライ(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- NOK(2)
- ミヤコ自動車(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1ag25」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥229税込¥2521袋(10個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥57~税込¥63~1個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応![Tx25 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520194-180823-02.jpg)
Tx25 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズ7.9375エスコ品番EA611AG-25先端形状ヘックスローブ本数1
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
端子 CK4 0-ED-2 50 ST AGシリーズ 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子は銀めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径 2.50 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●シリーズ:CK4●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-4240アズワン品番65-7736-97
ステンレス製 10型 B 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(9件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製 10型 1本用 消火器ボックス 『B-1』 格納箱 H600×W235×D170mm 収納箱・ボックスです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け可能(背面穴あり)/架台別売り有/土台別売り有/10型/鉄(スチール)製/格納箱材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷から3日以内出荷鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)235材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)
岩崎製作所¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷から3日以内出荷対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤









![Tx25 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520194-180823-02.jpg)