カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「1ag60」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH) OWONファンクション・ジェネレータ AGシリーズ (5MHz~60MHz、1/2CH)OWON
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
●1chモデル 【幅広い波形生成に対応】最大5MHz/10MHz出力(モデルで異なる)、125Mサンプル/秒、14ビット分解能を実現。正弦波・矩形波・パルス・ランプ波・ノイズに加え、45種類のビルトイン波形を搭載し、さらに任意波形を自由に定義可能。研究開発や教育、実験の幅広いシーンで多彩な信号生成が可能になります。 【高精度かつ柔軟な設定】周波数分解能1μHz、任意波形長8kポイントをサポートし、細やかな信号制御が可能。小さな周波数変化も正確に設定できるため、電子回路の評価や検証に最適。安定した波形出力により、再現性の高いテスト環境を構築できます。 【便利な変調・スイープ機能】AM、FM、PM、FSK変調に加え、スイープ機能やバースト機能を搭載(AG051F、AG1011F)。外部入力にも対応し、複雑な信号生成や応用試験が可能。通信回路の評価や信号処理の学習にも活用でき、試験効率を大幅に向上させます。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。 ●2chモデル 【2チャンネル出力で柔軟な試験】2チャンネル出力に対応し、波形や設定のコピーやチャンネル間の同期(周波数・振幅・位相のカップリング)が可能。複数の信号源を必要とする試験でも1台で効率的に対応でき、研究開発や教育、製造現場での実験をよりシンプルに行えます。 【幅広い周波数と高分解能】最大60MHzまでの出力、サンプルレート125MS/s~300MS/s(モデルで異なる)、14ビット分解能を搭載。周波数分解能は1μHzと高精度で、細かな信号制御が可能です。正確な任意波形生成により、電子回路の評価や高度なシミュレーションにも安心して活用できます。 【多彩な波形と変調機能】正弦波・矩形波など基本波形5種に加え、45種類のビルトイン波形を内蔵。さらにAM、FM、PM、FSK、PWMなど多様な変調機能、スイープ・バースト機能、200MHz対応の周波数カウンタを搭載。(AG1012, AG1022対象外)通信・制御システムの信号解析に幅広く対応します。 【操作性と拡張性】USBインターフェースと4インチカラーLCD(480×320ピクセル)で波形や設定をわかりやすく表示。オシロスコープと組み合わせることで、信号発生から波形解析までスムーズに行えます。
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています質量(kg)約3.0分解能14ビット、1 μHz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295ディスプレイ4インチLCD
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
95,980税込105,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ22)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28)ニッセイ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)ニッセイ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3KZ32)ニッセイ
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式小フランジ取付枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
(95011)マツト,フロア スバル(95011)マツト,フロアスバル
79,900税込87,890
1個
5日以内出荷
(96301)ミラー ASSY,ドア ニッサン(96301)ミラー ASSY,ドアニッサン
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
(89661)エンジンコントロール コンピュータ トヨタ(89661)エンジンコントロール コンピュータトヨタ
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
透明フィルム(PVC製/遮熱用) エスコ透明フィルム(PVC製/遮熱用)エスコ
63,800税込70,180
1本(1本)
翌日出荷
窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。
材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明