カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- スバル(6)
- トヨタ(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- NOK(2)
- 旭製作所(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- 協和[機構部品](1)
- KSフィルター(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「1ag70」の検索結果

Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥148税込¥1631袋(2個)当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から12日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G70-N
NOK¥72税込¥791個当日出荷型式旧型式:OR1AG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-AJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
ヒラザガネ 10MM
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421セット(5個)8日以内出荷図解NoDK-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ヒラザガネ 10MM_No.53、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ヒラザガネ 10MM_No.39、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.70、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ヒラザガネ 10MM_No.53、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ヒラザガネ 10MM_No.60、MDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.60、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MD575G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.53、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62など