カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「1ag75」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
179税込197特価
1袋(2個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
129税込142
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
76税込84特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
(1A)メーター セット MAZDA(マツダ)(1A)メーター セットMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー) エスコ1.0x915mmx10m [PVC製]フィルム(ライトブルー)エスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AG-75形状ビニールカーテン
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G75-NNOK
119税込131
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG75N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00210-AJIS呼び旧JIS:G75太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.4内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.14以下
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,998税込10,998
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8.5X30XT3.2関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.98MB)図解NoGB1001AG カウンタシャフト部品_No.8、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.49、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.11、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.45、SSA-S602DXM フレーム・座席部品_No.16、MS413EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.56、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.16、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.55、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.18、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.55、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、MS410RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、SD40-6 本体部品_No.21、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.87、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.56、MS410ENA-3M テンション部品_No.26など
ターンバックルボルト支持金具 ネグロス電工ターンバックルボルト支持金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
質量(kg)1.15表面処理電気亜鉛メッキ
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
5,298税込5,828
1個
14日以内出荷
段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
モバイル機器保管庫 2列4段8庫 ICカード錠ビジター式 電源無 700H 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイル機器保管庫 2列4段8庫 ICカード錠ビジター式 電源無 700H 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
399,800税込439,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能2列4段8庫、ICカード錠ビジター式、電源無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
縦置きトレー2列2段4人用 縦ポストICカード錠ビジター式コンセント無 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)縦置きトレー2列2段4人用 縦ポストICカード錠ビジター式コンセント無 900W450D700H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700機能縦置きトレー2列2段4人用、縦ポストICカード錠ビジター式コンセント無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付