カテゴリ
- 清掃用品(12)
- 農業機械(7)
- 機構部品(5)
- 溶接用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(12)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 堺電業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 馬印(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アキツ(1)
- ヤンマー(1)
- KSフィルター(1)
- THECUT(1)
- カナテクス(1)
- 大阪魂(1)
- エクセル貿易(1)
「1ap-22」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)
ケルヒャー¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に質量(kg)7集塵容量(L)22電源(V)36吸水量(L)10付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)372色アンスラサイトグレー高さ(mm)499タイプ乾湿両用奥行(mm)401シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499フィルターエコフィルターホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り, 5 x , NT 22/1
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50入数5
エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)
ケルヒャー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.2色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×60入数1
エコフィルター(ドライ用、水洗い不可)
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用紙製フィルター。ドライ用で、水洗い不可の製品です。ダストクラスM(除去率99.9%)。適合機種NT 22/1 Ap Bp質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×57×215入数1
ベンディングパイプ
ケルヒャー¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷業務用掃除機用のベンディングパイプ。 。 入数 (個):1。 パイプ径:(5.031-939.0:ID 35)、(5.031-904.0:ID 40)、(2.889-199.0:ID 35)。 材質:樹脂製。 バージョン:帯電防止(5.031-939.0のみ)。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):(5.031-939.0:240 x 70 x 50)、(5.031-904.0:245 x 75 x 55)、(2.889-199.0:295 x 85 x 51)。 。 適合機種。 【5.031-939.0】NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact。 【5.031-904.0】NT 65/2 Tact²、サクションホース、サクションホース 旧ホース径40mm 油濁用4m。 【2.889-199.0】NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1。
サクションホース
ケルヒャー¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。適合機種NT 22/1 Ap Bpタイプ標準タイプ長さ(m)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×390×64接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステムパイプサイズID 35入数1
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-鍵標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フロアノズル 幅 300mm 内径35mm
ケルヒャー¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ケルヒャー業務用掃除機の乾湿両用フロアノズルです。ドライ用ブラシ、ウェット用スクイージーの交換は工具不要で行えます。本体タンク引っ掛け用フックは保管時に便利です。交換用ブラシ品番は6.273-144.0、交換用スクイジー品番は6.273-154.0です。適合機種NT 22/1 Ap Bp幅(mm)300パイプサイズID 35入数1
車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
サクションパイプ
ケルヒャー¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷サクションパイプ 内径:35mm、長さ:0.5m。 。 パイプ径 ( ):ID 35。 入数 (個):2。 材質:樹脂製。 長さ (mm):505。 色:アンスラサイトグレー。 重量 (kg):0.3。 梱包重量 (kg):0.3。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm):502 x 80 x 40。 適合機種:NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 48/1
アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 下部仕切り板付セット
馬印¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションで、下部仕切り板付属したセット品です。 パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性 難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。 脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。 仕切り板は取り外し可能です。用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など仕様自立式材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール色(パネル)透明パネル厚(mm)3
NT接続用コーン 径35mm
ケルヒャー¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、質量(kg)0.033径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53入数(個)1
NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm
ケルヒャー¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ローラ図解NoMCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.18、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.22、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.18、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.20、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.22、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.52、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.18、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.18、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.18、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.20、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.52、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.22、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.22
マニホールド
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称マニホールド図解NoMCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.75、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.5、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.2、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.22、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.22、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.5、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.75、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.5、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.2、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.22、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.5、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.22
ギヤ テンショナ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ギヤ テンシヨナ図解NoMCZ355(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.46、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.5、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.5、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.25、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.5、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.46、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.25、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.25、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.5、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.22、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.25、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.8、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.8
ブレーキスプリング
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷部品名称ブレーキスプリング図解NoMCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.56、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.22、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.24、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.56、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.26、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.26、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.22、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.22、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.24、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.26、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.22、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.22、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.22、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.26
アイドルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥759税込¥8351個8日以内出荷部品名称アイドルスプリング図解NoMCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.20、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.19、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.20、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.19、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.20、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.22、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.19、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.20、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.20、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.219、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.19、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.219、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.20、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.19、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.20、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.219、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.219、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.219、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.19、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.20、MCZ254T キャブレタ部品_No.22
スクリユ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921セット(5個)8日以内出荷部品名称スクリユ図解NoMCZ355(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.22、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.16、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.4、MCZ353AV(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.9、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.4、MCZ353AV(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.22、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.4、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.4、MCZ353AV(16)-AP 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.22、MCZ353AV(14) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.22、MCZ325(14) レフトハンドル、エンジンカバー、デンソウ部品_No.16、MCZ353AV(14)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.9、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.21、MCZ355(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.9、MCZ353AV(14)-AP 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.22、MCZ355(16) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.9、MCZ353AV(14) クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.9、MCZ353AV(16)-AP クラッチ、オイルポンプ、スタータ部品_No.9、MCZ325(12) オイルポンプ、クラッチ、スタータ部品_No.5、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.63、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.63、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.21、MCZ325(14) オイルポンプ、クラッチ、スタータ部品_No.5、MCZ325(12) レフトハンドル、エンジンカバー、デンソウブ部品_No.16、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.20、MCZ355(16) 左手ハンドル、エンジンカバー、点火装置部品_No.22
マツダ アテンザ/セダン/スポーツワゴン用カーAVインストレーションセットオーディオレス車用
カナテクス¥4,875税込¥5,3631個9日以内出荷オーディオレス車/異形オーディオ付車に市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。主な適合車輌型式(マツダ)アテンザセダン/アテンザスポーツ/アテンザスポーツワゴン[H22/1~H24/11](GH5AP,GH5AS,GH5AW,GH5FP,GH5FS,GH5FW,GHEFP,GHEFW)、[H20/1~H22/1](GH5AP,GH5AS,GH5AW,,GH5FP,GH5FS,GH5FW,,GHEFP,GHEFS,GHEFW)構成部品ブラケット(L)(R)、コネクター(24P)、その他適合メーカーマツダ









![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)