カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(6)
- 農業機械(4)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「1ap-29」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP29N部品番号NOK:CO00027-AJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ベアリング図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.16、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MGC-S400 エンジン部品_No.17、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.16
ナット
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷備考M8部品名称ナツト図解NoMCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.26、MCZ300AV(10) 本体部品_No.92、MCZ310AV(14) 本体部品_No.92、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.27、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.26、MCZ300AV(12) 本体部品_No.92、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.29、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.29、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.27、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.29、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.29、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.80、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.23、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.57、MCZ255T(10) エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.35、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.57、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.29、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.27、MCZ310AV(12) 本体部品_No.92、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.29、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.27
ダンパキャップ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷部品名称ダンパキヤツプ図解NoMCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10、MCZ425(18) ハンドルマワリ部品_No.18、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.13、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.28、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.29、MCZ375(16) ハンドル部品_No.18、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.28、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.10
組端子台
東洋技研¥3,998~税込¥4,398~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥94,980~税込¥104,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw~0.55kw)
住友重機械工業¥149,700~税込¥164,670~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付)
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付)
住友重機械工業¥95,980~税込¥105,578~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付)
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外)
住友重機械工業¥116,300~税込¥127,930~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)
住友重機械工業¥116,300~税込¥127,930~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキなしタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)
住友重機械工業¥176,500~税込¥194,150~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋内形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)
住友重機械工業¥203,500~税込¥223,850~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4使用環境屋外形低速軸方向取付方向自由
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台64日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキ付きタイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付シリーズ6000シリーズ電源三相モーター極数(P)4低速軸方向取付方向自由