カテゴリ
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Apacer(5)
- エスコ(1)
- 昭和技研工業(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- アキツ(1)
- ヤンマー(1)
- THECUT(1)
- RS PRO(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「1ap-32」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ポジドライブビット(Bi Torsion)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
PPカバー 13cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
<AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証
Apacer¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
<AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証
Apacer(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。色ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
<AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
<AH333>USB2.0対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証
Apacer¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。色ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32
スイベルジョイント AP
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から9日以内出荷材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
ガイドプレート(B)
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称ガイドプレート(B)図解NoMCZ425(18) チェンカバー部品_No.6、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.26、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.26、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.32、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.26、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.26、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.6、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.26、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.32、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.26、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.6、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.6