カテゴリ
- 機構部品(7)
- 作業工具(7)
- 制御機器(5)
- 清掃用品(3)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社(7)
- AMPHENOL(5)
- ケルヒャー(3)
- NOK(2)
- ノーリツ(2)
- CKD(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アキツ(1)
- ヤンマー(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- パナソニックコネクト(1)
- 新日本電工(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「1ap-70」の検索結果

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥579税込¥6371袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
ベンディングパイプ 乾湿両用掃除機用 ID35mm
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラスチック 内径 35mm。クリップシステム対応。 入数 (個) :1。 パイプ径 ( ) :ID 35。 材質:樹脂製。 アクセサリー側の接続:コーン。 吸引ホース接続:クリップシステム(旧接続2016年12月製造まで)。 重量 (kg):0.1。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :245 x 70 x 50。 適合機種:NT 65/2 Tact²、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N
NOK¥169税込¥1861個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP4
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP2
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP2
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 37mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-737485-3AP3
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 6 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A深さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ
潤工社¥689税込¥7581個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0499アズワン品番67-2256-07
黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ
潤工社¥869税込¥9561個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ仕様●適合チューブ外径D(mm):16●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):13●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0918アズワン品番67-2257-09
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ
潤工社¥649税込¥7141個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0494アズワン品番67-2256-86
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ
潤工社¥449税込¥4941個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0498アズワン品番67-2257-60
黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ
潤工社¥869税込¥9561個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):16●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):12●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0887アズワン品番67-2256-72
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ
潤工社¥649税込¥7141個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0492アズワン品番67-2256-85
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ
潤工社¥689税込¥7581個5日以内出荷。黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0493アズワン品番67-2256-23
カートリッジ式純水製造装置 アクアパック AP-70M
新日本電工¥599,800~税込¥659,780~1個ほか10日以内出荷本体+標準部品。イオン交換樹脂を充填した純水製造装置(アクアパック)とその運用に必要な標準部品のセットとなります。製品本体と蛇口をホースで繋ぐだけで手軽に使用可能です。水道水中の不純物を除去して、電気伝導率1μS/cm以下の高純水が得られます。予備塔。アクアパックの予備塔となります。連続してご使用いただく為に、予備塔を含めた2塔以上のご購入を推奨しております。再生費用。アクアパックの樹脂再生費用となります。お買い上げいただいたアクアパックは内部のイオン交換樹脂の再利用(再生)が可能です。標準部品セットに付属されている水質計が赤く点灯すると交換時期の目安となります。用途表面処理洗浄、ボイラー・空調、実験・分析、洗車採取量純水採取量約15.7m3※原水200μS/cmを基準とした目安です。
継手セットPE管L2継手セット
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781個36日以内出荷2系統用部材のセットセット内容PE管L2継手 ×1、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×2、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1メーカー商品コード502941
継手セットPE管L1継手セット
ノーリツ¥31,980税込¥35,1781個36日以内出荷1系統用部材のセットセット内容PE管L継手 Φ10 ×Φ7 ×2、Φ6.5アタッチメント ×2、PE管バンドΦ10 ×5、PE管4Pヘッダ継手Φ10 ×3、サドル用モクネジ ×46、ウォールカバー GKWS-70M ×1、カベ貫通パイプ GKWP-60 ×1、配管ダクト GK-70MS 0.5M ×1、コーナカバー GKC-70M ×1、シャネツ管サドル LSY-14 ×1、配管セット ユカ上梱包ケース ×1、サドルバンド30用 ×20、ウォールコーナ SW-66 ×1、パテ(AP200I) ×1、工事説明書床上搬送部材 ×1メーカー商品コード502952