カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「1ap32」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    669税込736特価
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    36税込40特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ポジドライブビット(Bi Torsion) エスコ

    ポジドライブビット(Bi Torsion)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。トーションゾーン- 力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。破断時にも危険を大きく減らし、使用寿命を大幅に伸ばします。形状によって色分けされています。
  • チェックバルブ NACHI(不二越)

    チェックバルブ

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(132件のレビュー)
    469税込516特価
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
  • <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 キャップ式 ホワイト 5年保証

    Apacer(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    ホワイトキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.0対応
  • <AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH356>USB3.2対応 スライド式 ブラック 5年保証

    Apacer
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトで合理化されたデザイン。USB 3.2 Gen 1の超高速伝送。使いやすいスライダーデザイン。
  • <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH25B>USB3.2対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトな2色ミックス&マッチ。ポータブルでファッショナブル。金属加工技術の控えめなファインアート。容量32GB。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB3.2対応容量(GB)32
  • 超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル  (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    アルミ材専用。 高能率加工が可能。
  • Oリング(1AP) ヤンマー

    Oリング(1AP)

    ヤンマー
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • <AH333>USB2.0対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証 Apacer

    <AH333>USB2.0対応 32GB キャップ式 ブラック 5年保証

    Apacer
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
    ブラックキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
  • ガイドプレート(B) BIGM(丸山製作所)

    ガイドプレート(B)

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイドプレート(B)図解NoMCZ425(18) チェンカバー部品_No.6、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.26、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.26、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.32、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.26、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.26、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.6、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.26、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.32、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.26、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.6、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.6