カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- メカニカル部品(79)
- 測定用品(21)
- 物流用品(10)
- 農業機械(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 制御機器(6)
- 機構部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(78)
- 伊東電機(72)
- CKD(15)
- TRUSCO(13)
- 右下精器製造(13)
- 富士電機(10)
- 第一計器(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 近藤製作所(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- インフリッヂ工業(5)
- ナリカ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NOK(2)
- KSフィルター(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1as-100」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥519税込¥5711袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
MY Series(MY1H20-100AS)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-100AS)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-100AS
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20G-100AS
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-100AS
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-100AS
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-750VA)
富士電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-1000VA)
富士電機¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-750VA)
富士電機¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)
富士電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-1000VA)
富士電機¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)
富士電機¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。![備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415664-260403-02.jpg)
備長炭電池セット
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥446税込¥4911個当日出荷備長炭電池の実験ができるセットです。原理:備長炭に巻いたアルミ箔が溶ける時に放出する電子を利用した電池です。 食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)。材質:紙,AS,PVC,アルミ,ガラス,銅,炭。サイズ:備長炭サイズ:Φ20~30mm、長さ100~150mm。セット内容:備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル(250×500mm)×1、豆電球(2.2V0.11A)×1、ソケット×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥12,213~税込¥13,434~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
IPT一般圧力計
第一計器¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200






















![備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19415664-260403-02.jpg)