カテゴリ
- 機構部品(18)
- 農業機械(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(4)
- 作業工具(3)
- 安全標識(2)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- SMC(12)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- NOK(4)
- brembo(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ユニット(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- 潤工社(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- アイシス(1)
- TOTO(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- カナテクス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1as-14」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥33~税込¥36~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S14
NOK¥26税込¥291個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0511-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S145
NOK¥259税込¥2851個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0564-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)144.5内径許容差(mm)±0.6
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S140
NOK¥259税込¥2851個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0563-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)139.5内径許容差(mm)±0.6
スレンダービット AS14+1X65H
ベッセル¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷先端を細く加工しているので、ねじ頭が見やすいです。マグネット入です。トラスコ品番371-1790全長(mm)65質量(g)12種類トーション先端サイズ10硬さH先端形状プラス(+)呼称AS本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥16税込¥181個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別テープ ASタイプ
ユニット¥879~税込¥967~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/2"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。セット内容1/2"ソケット10・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm(50)、ソケットクリップストリップ12918/10。ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)質量(g)1120差込角(sq.)1/2inch (12.5mm)入数10点
スペーサ形減圧弁
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV2000ポート数5コネクタ取出方向上向き
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4シリーズSV1000ポート数5コネクタ取出方向上向き
クリーンマグネットキャッチ MC-JM50 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から4日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など適合(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mmセット内容マグネットキャッチ(MC-JM50)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×14)×2個、マグネットキャッチ受座(AS-68)×1個
クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1セット3日以内出荷から4日以内出荷摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製 内掛け BLL型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
給水カプラ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷給水カプラー用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA
brembo¥6,598税込¥7,2581個欠品中あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA23SA。適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA23仕様ロード材質シンタード
クリーンヒンジ HG-CV-65N型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため金属粉が飛散しません。抜き差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
ステンレス継手 テー TAシリーズ
潤工社¥3,298税込¥3,6281個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●接続口径:PT1/8●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:14●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-5225アズワン品番67-2257-02
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ
アイシス¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)6日以内出荷図解NoGS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.29、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.13、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.35、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.24、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.17、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.14、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.19
スプライスコネクタ 絶縁 バット 赤
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満。TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス。ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26~20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20~16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16~12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831アズワン品番65-7533-56
スイコミグチ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷規格PF1クロ図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
キャブレタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷備考15~28フクム規格WYL-292部品名称キヤブレタアセンブリ図解NoKS1300 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、KS2020 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、JCS264DX キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、AS15CD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタアセンブリ_No.14、MBS26GEX-125エンジン エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥135税込¥1491個8日以内出荷規格11X16XT2図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.37、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.8、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.31、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.12、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.9