カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(1)

「1as-3.5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • メクール PLUS(プラス)[文具]

    メクール

    PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
    仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    129税込142
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35

    NOK
    67税込74
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0527-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5

    NOK
    67税込74
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    21税込23特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,398税込8,138特価
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • T-3 シュリンクチューブ カツイチ

    T-3 シュリンクチューブ

    カツイチ
    299税込329
    1枚
    8日以内出荷
    アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。
    用途釣り、針
  • T-3 シュリンクチューブ カツイチ

    T-3 シュリンクチューブ

    カツイチ
    319税込351
    1枚
    8日以内出荷
    アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。
    用途釣り、針
  • T-3 シュリンクチューブ カツイチ

    T-3 シュリンクチューブ

    カツイチ
    319税込351
    1枚
    8日以内出荷
    アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。
    用途釣り、針
  • T-3 シュリンクチューブ カツイチ

    T-3 シュリンクチューブ

    カツイチ
    319税込351
    1枚
    8日以内出荷
    アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。
    用途釣り、針
  • T-3 シュリンクチューブ カツイチ

    T-3 シュリンクチューブ

    カツイチ
    319税込351
    1枚
    8日以内出荷
    アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。
    用途釣り、針