カテゴリ
- 機構部品(7)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「1as-75」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥359税込¥3951袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S75
NOK¥139税込¥1531個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.4
センターヒンジ CH-75型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途アルミフレーム取付用
クーリングフアンケース (S
BIGM(丸山製作所)¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷部品名称クーリングフアンケース (S図解NoMS753DR4T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS753DR6T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、L90AS 冷却装置、始動装置部品_No.1、MS653DFR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS650DR4 エンジン スタータ部品_No.1、MS753DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS753DR6S-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS653DR4T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS653DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.1、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.1、MS551DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS753DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS653DR4T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS551DR4T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS653DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS653DR6T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS650DNR-3Y エンジン スタータ部品_No.1、MS651DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS753DFR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.1、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.1、MS653DA-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS651DR4T-Y ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、L75AS 冷却装置、始動装置部品_No.1、MS550DR4 エンジン スタータ部品_No.1、MS753DR4T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1、MS653DR6S-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.1
ツバボルト 8X 16
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称ツバボルト 8X 16図解NoMS753DR6T2-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS753DNR-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS753DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS753DR6S-Y エンジン マフラ部品_No.8、MS651DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS551DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DNR-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS651DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DA-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DFR-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DR6T2-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS753DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.18、L90AS マフラ部品_No.18、MS653DR6T-Y マフラ部品_No.18、MS753DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.18、MS653DR6S-Y マフラ部品_No.8、MS753DFR-Y エンジン マフラ部品_No.18、L75AS マフラ部品_No.18、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.45、MS551DR6T-Y マフラ部品_No.18
エアージェット
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷部品名称エアージェット図解NoMS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.79、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.81、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.79、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.81、MS510ENR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.70、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.75、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.75、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.78、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.81、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.75、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.75、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.24、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.79、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.75、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.75、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.81、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、MS510ESR-2K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.70、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.26、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.26
カワマルパッキン 11.5X16XT1.5
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称カワマルパッキン 11.5X16XT1.5図解NoMS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.20、MSV413-M フゾクヒン、キボウフゾクヒン部品_No.10、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.41、BSA-411AS 付属品 希望付属品 1部品_No.39、SSW-400CM 希望付属品部品_No.18、MSA410R2T-K 付属品部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.26、VSA-310M 薬液配管部品_No.44、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.16、MS551DR6T-Y 付属品部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.5、MSA410-M 付属品部品_No.17、SD41ED-2 調圧装置部品_No.22、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.12、MS510RC-5M ハリマーク、付属品部品_No.29、MSA613R3-K-A フゾクヒン部品_No.5、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.2など
ジェットポンプホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷備考19~35フクム部品名称ジェットポンプホースクミタテ図解NoSSA-Z550 オプション-2(制風板・ジェットポンプ・レバーストッパ)部品_No.7、KBM-400 付属品部品_No.3、KBM-501D 付属品部品_No.5、SSA-S550 希望付属品(1)部品_No.13、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.8、BSA-411CS 付属品 希望付属品1部品_No.22、BSA-411SG G-3 付属品 希望付属品 1部品_No.22、SSA-E501DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.2、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.1、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.1、BSA-410AS 付属品 希望付属品(1)部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) 付属品部品_No.5、KBM-500D 付属品部品_No.3、SSA-N550 オプション(1)部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ オプション ジェットポンプ、ジェットポンプ延長配管部品_No.1など
FOフンシヤポンプ ASY
BIGM(丸山製作所)¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷部品名称FOフンシヤポンプ ASY図解NoMS653DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS651DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS753DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.36、MS653DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS753DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS753DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS653DA-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS551DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS651DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS653DR6T-Y フューエルインジェクション部品_No.3、MS753DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.1、MS653DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.1、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.34、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.46、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.46、L75AS FO噴射装置部品_No.3、MS653DR4T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS551DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.36、MS753DFR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS653DNR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS653DFR-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.36、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、MS753DR4T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.3、L90AS FO噴射装置部品_No.3、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.36
ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入
Whatman(ワットマン)¥72,699税込¥79,9691パック(5個)18日以内出荷GMF/ナイロンの2層構造フィルター。水溶液のろ過におすすめ。コンパクトなサイズで広い有効ろ過面積。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。仕様●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。材質(フィルター)ナイロン有効ろ過面積(cm2)820ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)4.1(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6177-23ベントインレット側孔径(Φμm)0.2