カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)

「1av55」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

    森清化工
    189税込208
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
  • Oリング 1A-V 大阪魂

    Oリング 1A-V

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ケースインジケーター (1A) MAZDA(マツダ)

    ケースインジケーター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ポケット (1A) MAZDA(マツダ)

    ポケット (1A)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V55-N

    NOK
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV55N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00304-AJIS呼び旧JIS:V55太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.5内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.16以下
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoMCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.55、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.11、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.12、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.12、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.11、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.55
  • ローラ BIGM(丸山製作所)

    ローラ

    BIGM(丸山製作所)
    85税込94
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ローラ図解NoMCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.55、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.25、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.23、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.21、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.21、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.23、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.55、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.21
クレ555特集