カテゴリ
- 機構部品(5)
- 農業機械(2)
絞り込み
「1av55」の検索結果

Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から68日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)
森清化工¥189税込¥2081袋当日出荷から翌々日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.55、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.11、MCZ375(16) クラッチ、オイルキョウキュウケイ部品_No.12、MCZ425(18) クラッチオイルキョウキュウケイ部品_No.12、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.11、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.55
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥85税込¥941個8日以内出荷部品名称ローラ図解NoMCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.55、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.25、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.25、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.23、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.21、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.21、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.23、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.25、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.55、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.21