カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43,975)
  • 自動車純正部品(37,205)
  • バイク純正部品(12,936)
  • 制御機器(10,391)
  • 配管・水廻り設備部材(6,643)
  • 農業機械(6,309)
  • メカニカル部品(5,074)
  • オフィス家具(4,014)
  • パソコン/周辺機器(3,484)
  • 医療(3,247)
  • バイク部品(2,156)
  • 機構部品(1,899)
  • 測定用品(1,861)
  • 店舗什器・備品(1,473)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,342)
  • 電気材料(1,252)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,184)
  • 物流用品(1,155)
  • 空調・電設資材(1,123)
  • 事務用品(1,091)
  • ねじ・ボルト・釘(1,071)
  • 建築金物(1,064)
  • 科学研究・開発用品(1,060)
  • 保管用品(1,037)
  • 作業工具(900)
  • 卓上消耗品(767)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(752)
  • 切削工具(740)
  • 自動車補修部品(641)
  • 住設機器(636)
  • 日用品(635)
  • 建材・エクステリア(614)
  • 家電(596)
  • トラック純正部品(538)
  • トラック用品・パーツ(483)
  • カー用品(378)
  • 船舶用品・漁業資材(376)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(369)
  • 学童・教育用品(368)
  • 安全保護具(364)
  • 介護用品(360)
  • 作業服(355)
  • 電動工具(349)
  • 安全標識(333)
  • 梱包用品(326)
  • 防犯用品(310)
  • 食品・飲料(289)
  • 救急・衛生(241)
  • 厨房用品(225)
  • 溶接用品(213)
  • 安全用品(212)
  • 自転車部品(190)
  • 清掃用品(183)
  • ヘルスケア(180)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(172)
  • 塗装・養生・内装用品(170)
  • 照明(163)
  • 防災用品(152)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(145)
  • はんだ関連・静電気対策用品(144)
  • フォークリフト・産機・建機用品(132)
  • 研磨材(130)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(122)
  • 塗料(121)
  • 農業・園芸資材(113)
  • 空圧工具(110)
  • クリーンルーム用品(108)
  • 縫製用品(104)
  • 手袋(100)
  • 自動車用オイル・ケミカル(93)
  • 接着剤・補修材(86)
  • スプレー・オイル・グリス(71)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(71)
  • 安全靴・作業靴(68)
  • 整備工具・収納(67)
  • 測定関連サービス(66)
  • テープ(63)
  • バッテリー・電装(63)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(56)
  • トラック輸送・安全用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 鈑金・塗装(41)
  • タイヤ・足回り(35)
  • 完成車(34)
  • 農具(29)
  • マスク(25)
  • 理美容(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 洗車・清掃(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • エンジン工具(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「1b」の検索結果

関連キーワード
166,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4税込4
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
ヘルメット KGBo-1B 加賀産業ヘルメット KGBo-1B加賀産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8
Bo-1B 加賀産業Bo-1B加賀産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質【帽体】ABS樹脂質量(g)350規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1頭囲(cm)54~62
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Bタイプ椿本チエイン(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1Bニデックドライブテクノロジー
31,730税込34,903
1個
当日出荷
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]質量(g)約180(電池含む)タイプ接触式外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)測定範囲(m)長さ:0.01~99999測定範囲(cm)長さ:1~99999測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
バルブ (BC1B) MAZDA(マツダ)バルブ (BC1B)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
LA4KE1B シュナイダーエレクトリックLA4KE1Bシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様●取付位置:前●製品群:TeSys質量(kg)0.01取付方式クリップ式規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1保護等級IP2X 従い IEC 60529周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22各種認証UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Suppressor moduleピーク電圧(V)最大2Uc制御回路電圧(V)12~24DC、12~24ACデバイスLA4K
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
エアフィルター 1B7-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 1B7-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
リレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1B エクセンリレーノッカー操作盤 オペコン(屋内外兼用) AOC-1B AOC-1Bエクセン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
・空気制御だけで打撃回数を設定出来る操作盤・使用用途:殻物飼料サイロ、砂砂利砂プラントにRKV使用頻度が少ない場合にオペコン使用。・リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。・ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。・最も簡易的な操作盤です。・オペコン(AOC-1B)エアオペコントローラーは電源が使えない場所や、電気工事に時間がかかるなど、簡易的に手動操作で連続運転する際に便利な電源不要の操作盤です。・空気制御だけでリレーノッカーを操作できる安価な簡易操作盤です。・1台で3台まで制御可能・通常配管では1台制御ですが、リレーノッカーをリレー配管する事でリレーノッカーを3台まで制御出来ます。・同一ホッパーに複数台のリレーノッカーを取り付けた場合など制御盤は1台でまかなえる為、経費の節減になります。・安全構造の屋内外兼用型電気を一切使用しないオペコン(AOC-1B)は、電気を一切使用しない為に粉塵の比較的多い屋内や屋外でも作業環境を選ばず安全に使用出来ます。
仕様作動回転数(回/min):12~60質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.3~0.7構造屋内外兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×171×67使用流体温度(℃)5~50
ナット (BC1B) MAZDA(マツダ)ナット (BC1B)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
(BP1B1)バルブ インレット MAZDA(マツダ)(BP1B1)バルブ インレットMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ブラケット (D01B) MAZDA(マツダ)ブラケット (D01B)MAZDA(マツダ)
859税込945
1個
翌々日出荷
(SH1B-)スターター MAZDA(マツダ)(SH1B-)スターターMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
スプリング (S1B1) MAZDA(マツダ)スプリング (S1B1)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ハブ クラッチスリーブ 21410-01B01 スズキハブ クラッチスリーブ 21410-01B01スズキ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハーネス インストルメント (S1B1) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S1B1)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ファスナー (B01B) MAZDA(マツダ)ファスナー (B01B)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
キャップ (BC1B) MAZDA(マツダ)キャップ (BC1B)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
インシュレーター (BC1B) MAZDA(マツダ)インシュレーター (BC1B)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (B01B) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B01B)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428PCFHIROSE(ヒロセ電機)
129税込142
1箱(50個)
当日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
(1B830)カバー ホンダ(1B830)カバーホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ハーネス エミッション (B01B) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (B01B)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
Oリング 1B-V 大阪魂Oリング 1B-V大阪魂
3,965税込4,362
1袋(100個)
3日以内出荷
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気)LF1BシリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
種類関連商品絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)雰囲気腐食ガス不可
スピードメーター (S1B1) MAZDA(マツダ)スピードメーター (S1B1)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCHIROSE(ヒロセ電機)
399税込439
1袋(100個)
当日出荷
シリーズDF1B最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF1Bコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ハーネス エンジン (S1B1) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S1B1)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ステータアセンブリ 1B78141002 YAMAHA(ヤマハ)ステータアセンブリ 1B78141002YAMAHA(ヤマハ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-PS~)SMC
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
T Series(TILM01B) SMCT Series(TILM01B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)0.086内径(Φmm)2.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCFHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1箱(100個)
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーションシリーズDF1B表面処理コンタクト:錫最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.2材質(コンタクト)リン銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
スタッド (9S1B) MAZDA(マツダ)スタッド (9S1B)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
...