カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
- 自動車純正部品(226)
- 制御機器(51)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 測定用品(29)
- 自動車補修部品(20)
- メカニカル部品(12)
- 農業機械(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 食品・飲料(11)
- 日用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 機構部品(4)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(282)
- MAZDA(マツダ)(201)
- コガネイ(50)
- AMPHENOL(37)
- Festo(31)
- トヨタ(17)
- CKD(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 第一計器(10)
- RS PRO(10)
- コノエ(7)
- TDK(7)
- 長野計器(7)
- NACHI(不二越)(6)
- WatchGas(6)
- 日本ペットフード(6)
- ダイハツ(5)
- エスコ(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1b-g50」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥81税込¥891個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3903アズワン品番65-7822-21
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B50G
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-2~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-15~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-17~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-16~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-14~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-19~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-18~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-8~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-4~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-3~)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-9~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-5~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-13~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-12~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-11~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-7~)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-6~)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-10~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-3300
SMC¥209,800税込¥230,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3300配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-3260
SMC¥209,800税込¥230,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3260配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-3050
SMC¥199,800税込¥219,7801個24日以内出荷ストローク(mm)3050配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-2600
SMC¥189,800税込¥208,7801個24日以内出荷ストローク(mm)2600作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-2570
SMC¥189,800税込¥208,7801個24日以内出荷ストローク(mm)2570配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50G-2300
SMC¥179,800税込¥197,7801個24日以内出荷ストローク(mm)2300作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
...