メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-19~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50G-19~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648296MY1B50G-19001900
¥155,380
¥139,800
¥153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25648305MY1B50G-1900-Y7BW1900
¥163,740
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25648314MY1B50G-1900-Y7BWL1900
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648323MY1B50G-1900-Y7BWLS1900
¥159,890
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648332MY1B50G-1900-Y7BWS1900
¥159,560
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648341MY1B50G-1900-Y7BWV1900
¥163,740
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648357MY1B50G-1900-Y7BWVL1900
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648366MY1B50G-1900-Y7BWVLS1900
¥159,890
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648375MY1B50G-1900-Y7BWVS1900
¥159,560
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648384MY1B50G-1900-Y7NW1900
¥163,740
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648393MY1B50G-1900-Y7NWL1900
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648402MY1B50G-1900-Y7NWLS1900
¥159,890
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648411MY1B50G-1900-Y7NWS1900
¥159,560
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648427MY1B50G-1900-Y7NWV1900
¥163,740
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648436MY1B50G-1900-Y7NWVL1900
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648445MY1B50G-1900-Y7NWVLS1900
¥159,890
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648454MY1B50G-1900-Y7NWVS1900
¥159,560
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648463MY1B50G-1900-Y7PW1900
¥163,740
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648472MY1B50G-1900-Y7PWL1900
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648481MY1B50G-1900-Y7PWLS1900
¥159,890
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648497MY1B50G-1900-Y7PWS1900
¥159,560
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648506MY1B50G-1900-Y7PWV1900
¥163,740
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648515MY1B50G-1900-Y7PWVL1900
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648524MY1B50G-1900-Y7PWVLS1900
¥159,890
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648533MY1B50G-1900-Y7PWVS1900
¥159,560
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648542MY1B50G-1900-Z731900
¥159,670
¥149,800
¥164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25648551MY1B50G-1900-Z73L1900
¥160,330
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648567MY1B50G-1900-Z73LS1900
¥157,850
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648576MY1B50G-1900-Z73S1900
¥157,520
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648585MY1B50G-1900-Z761900
¥159,670
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648594MY1B50G-1900-Z76L1900
¥160,330
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648603MY1B50G-1900-Z76LS1900
¥157,850
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648612MY1B50G-1900-Z76S1900
¥157,520
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648621MY1B50G-1900-Z801900
¥159,450
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648637MY1B50G-1900-Z80L1900
¥160,110
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648646MY1B50G-1900-Z80LS1900
¥157,740
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648655MY1B50G-1900-Z80S1900
¥157,410
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648664MY1B50G-19101910
¥159,450
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648673MY1B50G-19501950
¥159,450
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25648682MY1B50G-1970-Z73L1970
¥164,400
¥149,800
¥164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする