カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 日用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1b-p12」の検索結果

関連キーワード
185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(14個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超短ボックスビット ANEX

    超短ボックスビット

    ANEX
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
    差込角対辺(mm)6.35
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ユニクロコガタBT(B12(P1.0 大阪魂

    ユニクロコガタBT(B12(P1.0

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8×1.0ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • 4G1iR16 5120U/AW/12/1P/B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    4G1iR16 5120U/AW/12/1P/B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1858g~
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー 120U( 最大周波数 5GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、スレッド数 12 、キャッシュ 12MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分22.4kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300nits、LEDバックライト)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約20.90×359.4× 251 (最厚部19.90、10.90 (前部) /17.00 (後部) (突起部含まず) ) mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター本体質量(kg)約 1.858~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラFHD Webカメラ、プライバシーシャッター付きグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANIntel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0, DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトなし
  • クロメ-トコガタBT(B12(P1.0 大阪魂

    クロメ-トコガタBT(B12(P1.0

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8×1.0ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • 3カステンコ B12コガタトリーマP=1 大阪魂

    3カステンコ B12コガタトリーマP=1

    大阪魂
    ¥11,672税込¥12,839
    1袋(180個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法a(mm)4.2寸法S(mm)12表面処理三価クロメート寸法e(mm)13.9頭部形状六角寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)11.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590~税込¥1,749~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付2.5Pねじれ角(°)35
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B2 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B2 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B1 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B1 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B5 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B5 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷から64日以内出荷
    仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B3 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 B3 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF P2 B1/P1 B1/2 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF P2 B1/P1 B1/2 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF x4 P1 B4/5 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF x4 P1 B4/5 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 2SFF P2 B1/P1 B4 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF P2 B1/P1 B4 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    8日以内出荷
  • カップキット TOKICO(トキコ)

    カップキット

    TOKICO(トキコ)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P2 B1 DA Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P2 B1 DA Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
  • インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数3ねじの種類M食付5P
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 青に黒文字

    カラークリエーション
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SC12B 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。 最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:青、文字:黒
  • DL360 G12 2SFF P2 B2/P1 B3/5 Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 2SFF P2 B2/P1 B3/5 Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
  • DL380 G12 8SFF x4 DA B1/2 2P Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL380 G12 8SFF x4 DA B1/2 2P Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
  • DL360 G12 4EDSFF x4 P1 P2 B4 DA Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 G12 4EDSFF x4 P1 P2 B4 DA Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • HDMIエクステンダー サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
    ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
  • エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー

    エースボール ストレート型 銅管用リング型

    アソー(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×リング式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁