カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 事務用品(1)

「1bg-100」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G100-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G100-NNOK
229税込252
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1BG100N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00215-BJIS呼び旧JIS:G100太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)99.4内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.14以下
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷
フランジ NORGRENフランジNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA / 8100 シリーズは、直径 100 mm の BG - フロント / リアフランジ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0713アズワン品番65-7908-63
フアン BIGM(丸山製作所)フアンBIGM(丸山製作所)
879税込967
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB)図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21、BG21)ファン、スタータ、電装品部品_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 デンソウヒン、スタータ部品 フアン_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 デンソウヒン、スタータ部品 フアン_No.1、JHW708 エンジン ファン、スタータ、電装品部品_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 デンソウヒン、スタータ部品 フアン_No.1、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ファン、スタータ、電装品部品_No.1
ピストン BIGM(丸山製作所)ピストンBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.77MB)図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ピストン_No.19、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ピストン_No.21、JHW708 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ピストン_No.21
エアフイルタケース BIGM(丸山製作所)エアフイルタケースBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB)図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.25、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 エアフイルタケース_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 エアフイルタケース_No.1、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.25
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M82ゴウ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.56MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB)図解NoMK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.31、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.31、FC420V スタータ部品_No.21、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.41、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・シフト)部品_No.37、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.43、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 バネザガネ_No.31、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 バネザガネ_No.17、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.64など
ツールキット BIGM(丸山製作所)ツールキットBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格7,8フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(1.1MB)図解NoMPM-1350HK 付属品(~2008年5月)部品_No.1、MPM-1350HK ラベル.付属品(2008年6月~)部品_No.3、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.35、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツールキツト_No.47、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)ハリマーク、付属品部品 ツールキツト_No.6、MS330CS-Fクミタテ ハリマーク、付属品部品_No.6、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ツールキツト_No.47、JH250F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、GS28MX エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツールキツト_No.6、GS205EKA エンジン ハリマーク、フゾクヒン部品 ツールキツト_No.6、MPM-950HK ラベル,付属品2部品_No.3、GS28DX ハリマーク、付属品部品 ツールキツト_No.6、GS28MX-1 エンジン(FG150)ハリマーク、フゾクヒン部品 ツールキツト_No.6、MS330CNA-F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、JH205F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、MPM-950HK 付属品部品_No.1、JH301F エンジン ハリマーク、付属品部品_No.6、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.31、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.37、MGA212 デンソウヒン,スタータ,ラベル,付属品部品_No.28、GS28EK エンジン ハリマーク、付属品部品 ツールキツト_No.6
Schmersal ターゲット MZM 100安全スイッチ SCHMERSALSchmersal ターゲット MZM 100安全スイッチSCHMERSAL
5,540税込6,094
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ターゲット併用:MZM 100安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal アクチュエータ MZM 100安全スイッチ ストレート SCHMERSALSchmersal アクチュエータ MZM 100安全スイッチ ストレートSCHMERSAL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:MZM 100安全スイッチEN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN60947-5-1. BG、cULus. アクチュエータは別売りです(品番 ; 880-1909 880-1909 )。 品番 ; 880-1918 880-1918 は、L/Forceの可変設定のターゲットです。 品番 ; 880-1911 880-1911 は、取り付けキット(ねじを含む)です。. Schmersal MZM100ソレノイドインターロックスイッチ. SchmersalのMZM100安全スイッチには、ソレノイドインターロックが搭載されており、機械的なロック機構はありません。 このスイッチは、500 Nの保持力を生み出す電磁石を使用し、「インターロックがロックされた」ことを示す信号を安全性監視モジュールに送信します。 MZM100スイッチの強制閉鎖の動作原理には、複数の利点があります。 可動部がないため、機械的な摩耗が生じなくなっています。 アクチュエータとロック機構は、がたつきがないため、高振動の機械でも不要なノイズが発生しなくなっています。 アクチュエータとインターロックの間にがたつきがないにもかかわらず、ドアのずれに対する許容度は大きくなっています。 さらに、アクチュエータとインターロックの表面が滑らかなため、簡単に清掃することができます。 Schmersalの特許取得済みのパルスエコー動作原理に従って機能する内蔵センサが、安全ガードの位置を検出して監視します。 1つの安全性監視モジュールで安全性レベルを損なわずに複数の安全スイッチギアを監視できるので、コストの削減と制御キャビネット内の省スペースを実現できます。 MZM100は、EN954-1の制御カテゴリ4又はIEC61508のSIL 3の要件を満たしており、磁気ロック原理は、特にEN60947-5-1に対応しています。 MZM100は、サイズが小さいため、従来型の40 mm形材に取り付けることができます。 このスイッチは、振動に対する感度が低いため、梱包機械や包装機械の軽量安全ガードに適しています。また、表面に埃や汚れがたまりにくいため、食品加工業に最適です。. 自動ラッチ 革新的な独自の動作原理によるソレノイドインターロック(人身保護用) 寸法: 40 x 179 x 40 mm 電子的な接触のない、コード化されたシステム 熱可塑エンクロージャ センサチェーンの最大長: 200 m 3個のLEDで動作状況を表示 センサ技術により、アクチュエータとインターロック間の許容オフセットは、垂直で±5 mm、水平で±3 mm インテリジェントな診断 31個の直列配線のセンサを自己監視 IEC/EN60529準拠のIP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格PT1/2部品名称プラグ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.26MB)図解NoGX-1500J 作動油タンク部品_No.3、VSA100-11 1990ネン 付属品部品_No.16、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.21、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.19、VSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.20、GB1001AG エンジン取付部品_No.15、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6、SSA-α500 分配機取付部品_No.58、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6、VSM110-15-1 送風機ミッション部品_No.37、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.24、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.56、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.24、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.56、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.56、VSM100-11 オイルタンク部品_No.24、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.35、VSM110-15K 送風機ミッション部品_No.37、VSM110-15S 送風機ミッション部品_No.37、VSM100-11 付属品部品_No.16、GB1001BG エンジン取付部品_No.15、SSA-α510 分配機取付部品_No.56、VSA100-11 1992ネン 付属品部品_No.16、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
259税込285
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10ミガキマル関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1MB)図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、VSM110-15S ノズル部品_No.63、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.5、SSA-S602DX ボンネット部品_No.27、VSM100-11 本体部品_No.42、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.24、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.72、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-3 (14M 第2段ブーム)部品_No.13、SSA-F616 バッフルプレート部品_No.11、SSA-S611 バッフルプレート部品_No.12、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.16、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム部品_No.26、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.16、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション5 速度検出部品_No.20、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.14など
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~)CKD
70,925税込78,018
1個
8日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~)CKD
88,750税込97,625
1個
8日以内出荷
作動方式複動・コイルスクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~)CKD
73,463税込80,809
1個
8日以内出荷
作動方式複動・スパッタ付着防止形
タツプASSY BIGM(丸山製作所)タツプASSYBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
規格19~24フクム関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.13MB)図解NoJHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.1、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.48、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプASSY_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 タツプASSY_No.18、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.1
キャブレタASSY BIGM(丸山製作所)キャブレタASSYBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
規格29~49フクム関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB)図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AG21 コントロール装置、キャブレタ部品 キャブレタASSY_No.28、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.1、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.1、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 キャブレタASSY_No.28
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~SMC
93,980税込103,378
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~SMC
93,980税込103,378
1個
15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1