カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1bg-45」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個(1kg)
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G45-NNOK
109税込120
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG45N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00204-BJIS呼び旧JIS:G45太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)44.4内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
トリム(R)リヤードアー (1A45) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (1A45)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
Aブロツク WP2520 BIGM(丸山製作所)Aブロツク WP2520BIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
備考49~56フクム規格WP2520部品名称Aブロツク WP2520関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.98MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.48、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.40、MK30-3 本体部品_No.45、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.39、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.45、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.39、SD90-6 本体部品_No.45、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.42、MS903 -A 本体部品_No.45、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.40
キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3 BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格8X33.5XT3部品名称キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.53、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.45、MK30-3 本体部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.46、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.45、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.46、SD90-6 本体部品_No.50、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.47、CGA-6 動力噴霧機部品_No.47、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、MS903 -A 本体部品_No.50
ピストンパッキン BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンパツキン関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.73MB)図解NoVSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.48、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.41、MK30-3 本体部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.41、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.44、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.43、TS2000G 調圧装置部品_No.23、MS903 -A 本体部品_No.48、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.51、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.43、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.44、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.42、SD90-6 本体部品_No.48、CGA-6 動力噴霧機部品_No.45、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.42、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.43、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.45
キャブレタ ブラケット BIGM(丸山製作所)キャブレタ ブラケットBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB)図解NoMS058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.35、MS057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、SD058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 キャブレタ ブラケット_No.35、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 キャブレタ ブラケット_No.45、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.48、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.35、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.35、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 キャブレタ ブラケット_No.35、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.35
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格17X25XT0.5部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(1.43MB) 展開図28(1.43MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.11MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.39、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、SSA-E602 主変速レバー部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.36、SSA-E541DX 操作レバー・操作パネル部品_No.10、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.76、CGA-6 調圧弁部品_No.16、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.4、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、SSA-E602DX 主変速レバー部品_No.10、SSA-E501DX 操作レバー・操作パネル部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.46、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.42、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.30、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.19など
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.94MB)図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.12、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.29、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 スプリング_No.12、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.29、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.12、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.20、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スプリング_No.24、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.12、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12など
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.02MB)図解NoMS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.43、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.37、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 グロメツト_No.45、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.37、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.37、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 グロメツト_No.37、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 グロメツト_No.37、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.37、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.37、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 グロメツト_No.37、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.37、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SD057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.37、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.45、MS058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45
ナカシン BIGM(丸山製作所)ナカシンBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格ARAG106640部品名称ナカシン関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.45MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(1.38MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.43MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.34MB)図解NoBSM-1030L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.45、SSA-α1003MA 薬液配管-2部品_No.44、GB1001AG 薬液配管部品_No.17、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1230SLT-C2 薬液配管部品_No.7、SSA-F615 薬液配管部品_No.66、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.32、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.21、KBM-500D 薬液配管部品_No.3、SSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.5、GX-1500J 低圧薬液配管 3部品_No.12、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.12、GB1001AD 薬液配管部品_No.5、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.5、BSM-830L 1998ネン 薬液配管部品_No.6、GB1001AD 薬液配管部品_No.17、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 薬液配管部品_No.7、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.28など
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG4~)CKD
84,288税込92,717
1個
8日以内出荷
作動方式複動・スパッタ付着防止形
DIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックスDIN-5156 一般用ポイントタップ(ウィットワース・パイプねじG)カーメックス
39,980税込43,978
1セット(5本)
16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
規格DIN-5156ねじの種類G食付4.5P
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
459,800税込505,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 三菱電機HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ三菱電機
179,800税込197,780
1台
91日以内出荷
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
種類サーボモーター
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付三菱電機
459,800税込505,780
1台
91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス三菱電機
589,800税込648,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス三菱電機
579,800税込637,780
1台
91日以内出荷
中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型