シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833
アズワン品番65-7826-90
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、白色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2521
アズワン品番65-7832-51
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
【商品特長】
●無香料・ノンアルコールタイプ
●アロエエキスとヒアルロン酸配合でお肌にやさしい
●トイレに流せる
【成分】
水、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、PEG-60水添ヒマシ油
●製品サイズ:17.5cm×20cm
【ご使用方法】
1. 表についているシールのつまみ部分を軽くひっぱり、開けてください。強くひっぱるとシールまたは袋が破れるおそれがあります。
2. 清潔な手で1枚ずつ取り出してください。取り出し口付近を押さえながらひっぱると、シートが破れるおそれがあります。
3. ご使用後は、乾燥防止のためシールをもとのようにしっかり閉めて保管してください。
シートサイズ(mm)180×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90枚)
¥389
税込¥428
欠品中
【商品特長】
●無香料・ノンアルコールタイプ
●アロエエキスとヒアルロン酸配合でお肌にやさしい
●トイレに流せる
【成分】
水、ヒアルロン酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、キダチアロエ葉エキス、BG、PEG-60水添ヒマシ油
●製品サイズ:17.5cm×20cm
【ご使用方法】
1. 表についているシールのつまみ部分を軽くひっぱり、開けてください。強くひっぱるとシールまたは袋が破れるおそれがあります。
2. 清潔な手で1枚ずつ取り出してください。取り出し口付近を押さえながらひっぱると、シートが破れるおそれがあります。
3. ご使用後は、乾燥防止のためシールをもとのようにしっかり閉めて保管してください。
寸法(cm)18×20
1パック(80枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
ねじれ右方向
歯形並歯
精度等級KHK W002 4級
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
公差AH7
歯切基準面穴
型式旧型式:OR1BG60N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00207-B
JIS呼び旧JIS:G60
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)59.4
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール
材質CAC502
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
モジュール0.8
種別ウォームホイール
材質CAC502(PBC2)
形状HA
ねじれ右方向
ねじ穴-
バックラッシ(mm)0.04~0.22
規格MS903
部品名称ネームプレート
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.98MB)
図解NoGB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS903 -A 本体部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.2、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.66、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.59、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.63、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.59、MK30-3 本体部品_No.63、SD90-6 本体部品_No.63、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.60
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
部品名称レールA
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB)
図解NoGB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.51、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.60、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.52、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.52、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.58、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.57、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.51、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.57、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.51、MK30-3 本体部品_No.57、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.57、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.51、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.51、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.51、SD90-6 本体部品_No.57、MS1503 -A 本体部品_No.57、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:10 A●範囲:オレンジ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:BG●通常の状態の構成:3NO / 1NC●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:58mm●動作温度範囲:-40 → +60 ℃●4極制御リレー. 定格絶縁電圧Ui: 690 V 定格自由通気熱電流: 10 A すべてのコンタクトが高導電性 ねじ固定又は35 mm DINレール取り付け IP20指安全端子保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.56MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.3MB)
図解NoMS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品_No.42、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロッカクナット_No.42、MD6020TS 本体部品_No.53、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.42、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MS052T 本体部品_No.37、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.49、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 ロッカクナット_No.42、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.49、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 ロッカクナット_No.49、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.49、MD6010TS 本体部品_No.53など
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.9、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、MD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.8、MD-J60SG エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.24、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.9、MDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スナップリング_No.9、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.27、DKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 スナップリング_No.24、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.25、GS15E エンジン キャブレータなど
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.56MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB)
図解NoMK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD058T-25 本体部品 スイッチ_No.21、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 スイッチ_No.6、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 スイッチ_No.39、MS052T 本体部品_No.33、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.6、MD5010T 本体部品_No.6、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.41、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MD6010KTS 本体部品_No.6、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.39、MD6020TS 本体部品_No.6、MD-J60T 本体部品_No.6、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スイッチ_No.41など
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
規格PS3/4
部品名称ホースセツゾクカナグPF3/4
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.45MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoSSA-V1000C 薬液配管(2)部品_No.4、CBM-520BA 薬液配管部品_No.18、SSA-R1000 薬液配管部品_No.40、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.19、SSA-α1001S 薬液配管(1)部品_No.3、BSD-5000L 薬液配管部品_No.60、GB1001AD 薬液配管部品_No.39、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.32、GB1001BG 薬液配管部品_No.42、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.36、SSA-F615 薬液配管部品_No.35、KBM-400 薬液配管部品_No.90、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.58、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.17、BSM-1030L 2002ネン 薬液配管1部品_No.17、BSM-840SLT-C2S 薬液配管部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.16、BSM-1040SLT-C2-1 薬液配管部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬液配管部品_No.25など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ