カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- 農業機械(2)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1bg-80」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個(1kg)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式
SCHMERSAL¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ
SCHMERSAL¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal スペーサ EX-BNS 250 Safety Switch
SCHMERSAL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:スペーサ併用:BNS 250シリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
6カクニツプル
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格NKTHXNI8A1/4部品名称6カクニツプル図解NoGX-1500J 油圧バルブ部品_No.15、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.22、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.22、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.80、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.80、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.80、VSM110-15 動力噴霧機(1)部品_No.23、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.22
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
ケナメタル¥95,980税込¥105,5781個8日以内出荷から9日以内出荷アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット最大切込深さ(mm)9.5
タンクキャップ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.80、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品 タンクキャップ_No.80、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.62、MS057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.39、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.80、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.53、MK057T エンジン(クランクケース,シリンダ)BG25部品_No.80など