カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)

「1bg70」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    6,580税込7,238
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G70-N

    NOK
    89税込98
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG70N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00209-BJIS呼び旧JIS:G70太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.4内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.14以下
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC

    レギュレータ 単体仕様 ARM10

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
  • ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMC

    ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニツプルPT1XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ニツプルPT1XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプルPT1XPF3/4図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.68、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.52、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.30、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GX-1500J 分水器部品_No.19、VSM-1020 薬液配管部品_No.38、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.7、VSM-1010 薬液配管部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.33、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.30、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.19、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.19、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.70、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.68、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.30、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.7
  • ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMC

    ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
  • パイロット弁アッセンブリ SMC

    パイロット弁アッセンブリ

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
    ポート数5