カテゴリ
- 機構部品(5)
- 清掃用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1bp-120」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
KAI生検トレパン 大径タイプ BP-120S 12MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-01
カイインダストリーズ¥9,998税込¥10,9981箱6日以内出荷特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。シームレス構造の為、切り残しなく切除されます。単回使用。γ線滅菌済。アズワン品番64-7813-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 375mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要ですが、通常のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッドD 75のパッド駆動プレートのパッドを強力にホールドします。 D 75のヘッドに使用する場合は2個必要です。 。 直径 (mm):375。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2.6。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 BD 75/120 R Classic Bp、 ブラシユニットD 75、 B 110 R Bp+D75、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
パラボリックスクイジーセット1340mm
ケルヒャー¥309,800税込¥340,7801個4日以内出荷この1340mm幅のパラボリックスクイジーは、堅牢なアルミニウム製で、クイックカップリングを採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。パラボリック形状は、床面に均一な圧力をかけ、より効率的な汚水回収と乾燥を実現します。クイックカップリングにより、リップの交換が容易に行えるため、メンテナンス性にも優れています。 。 長さ (mm):1340。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:赤。 デザイン:パラボリック。 梱包重量 (kg):20.4。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P120-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP120N部品番号NOK:CO00073-BJIS呼び旧JIS:P120太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)119.6内径許容差(mm)±0.98バリ寸法(mm)0.18以下
樹脂ピボットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥188税込¥2071個5日以内出荷ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。材質ポリアセタール(POM)色白質量(g)16(1セット)タキゲンコード11600
メインジェット
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷図解NoMS415R4CF-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.35、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、MLS415R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MSV415R2SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.33、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 メインジェット_No.35、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 メインジェット_No.35、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35など