カテゴリ
- 農業機械(25)
- 機構部品(4)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1bp-32」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥749~税込¥824~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N
NOK¥76税込¥841個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
樹脂柄ボールポイントドライバセット
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。トラスコ品番383-9630セット内容樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバD1H-1/16BP/5/64BP/3/32BP/1/8BP/9/64BP/5/32BP/3/16BP/7/32BP/1/4BP/5/16BP質量(g)1300入組点数10商品構成セット品
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷図解NoMK056 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.54、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB328U 本体部品_No.40、BC300RS-1 エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.10、BCS260RS-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MB268VU エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.24、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータノブ_No.24、MB267V-KP エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BC303RS リコイルスタータ部品 スタータノブ_No.10、MB2610L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB327U エンジン リコイルスタータ部品_No.10、MS2601RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.10など
ヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷図解NoGS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.32、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 ヘッドカバー_No.31、GS17EMSR エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.32、MSW1008-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、MSW-72-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ヘッドカバー_No.31、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.32、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ヘッドカバー_No.31、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.32、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ヘッドカバー_No.31、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.31、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 ヘッドカバー_No.31、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.32、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.32、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 ヘッドカバー_No.31
ホースメネジナット
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷規格PF3, 2014年1月~図解NoGKP800E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.31A、GKP801E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.32、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.32、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.36A
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.34、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.34、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 ガバナスプリング_No.23、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GKP2540E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.36、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.7
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格ウンテンチユウイ図解NoBP2521A 本体部品 ラベル_No.24、BP2521MA 本体部品 ラベル_No.24、GKP252E 本体,付属品部品 ラベル_No.40、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.32、GKP252 本体,付属品部品 ラベル_No.38、MLP252E 本体部品 ラベル_No.27、GKP250 本体,付属品部品 ラベル_No.34、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.32、GKP251 本体,付属品部品 ラベル_No.39、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.32、GKP252-1 本体部品 ラベル_No.24、BP2541H 本体部品 ラベル_No.13、BP2521AS 本体部品 ラベル_No.24
ガスケット インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷図解NoGSW1007(B) エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.18、MFH-G352-1 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.32、BP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 ガスケット インシユレータ_No.17、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.32
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格43-48ワイヤクランプ図解NoGKP4140E 本体部品 ホースバンド_No.32、GKP4040E-1 本体部品 ホースバンド_No.37、GKP4040E 本体部品 ホースバンド_No.37、BP4040A 本体部品 ホースバンド_No.39、GKP4140E-1 本体部品 ホースバンド_No.32
ストレーナクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷図解NoMP4120E-M332000 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、MP4030E-S 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、GKP411E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP4130E-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.33、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4030E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4020E-5M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4020E-6M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4130E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、BP404A-1 本体 付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥83税込¥911個8日以内出荷規格GKP2540E図解NoGKP4040E 本体部品 ヒラザガネ_No.31、BP2540A 本体部品 ヒラザガネ_No.32、GKP2540E 本体部品 ヒラザガネ_No.33、GKP4040E-1 本体部品 ヒラザガネ_No.31、BP8040A 本体部品 ヒラザガネ_No.26、GKP8040E 本体部品 ヒラザガネ_No.27、BP2540A(NF) 本体部品 ヒラザガネ_No.32、BP4040A 本体部品 ヒラザガネ_No.32
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格55-60ヨウワイヤクランプ図解NoGKP5040E-1 本体部品 ホースバンド_No.31、GKP5140E 本体部品 ホースバンド_No.32、BP5040A 本体部品 ホースバンド_No.30、GKP5040E 本体部品 ホースバンド_No.31
フロートチャンバ
BIGM(丸山製作所)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷部品名称フロートチヤンバ図解NoMFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.36、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.36
フロントカバー
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷図解NoGKP4040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 フロントカバー_No.23、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フロントカバー_No.23、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、BP404A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フロントカバー_No.23、BP254 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 フロントカバー_No.26、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フロントカバー_No.23、GS17EMSR エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 フロントカバー_No.32、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.32、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 フロントカバー_No.32、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.23、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ2006年7月生産分から部品_No.23、GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 フロントカバー_No.32、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フロントカバー_No.23、GKP4040E フューエルタンク,マフラ部品 フロントカバー_No.23、BP4040A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 フロントカバー_No.23、GKP2540E フューエルタンク,マフラ部品 フロントカバー_No.23
フューエルホース
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361個8日以内出荷図解NoGSW708 エンジン 燃料関係、スイッチ、ラベル、付属品部品 フユーエルホース_No.21、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 フユーエルホース_No.32、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.27、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.21、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.21
スタータケース
BIGM(丸山製作所)¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷図解NoMS313CA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.32、MS313CA2-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.21、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 スタータケース_No.21、MS330CAS-2M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.32、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 スタータケース_No.21、MKW110-MC マグネト,ファン,ガバナコントロール,リコイルスタータ,カバー部品_No.39、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 スタータケース_No.20、MS330CNA-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32など
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ボールベアリング_No.36、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、MKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.32、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ボールベアリング_No.36、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ボールベアリング_No.36、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ボールベアリング_No.35など
ガバナスライダ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMS415R8CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MSA415R4C-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSA515R4C(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MF-58 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.34、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS413EW-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MS515EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ガバナスライダ_No.32など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoMK41EC-2 クランクケース部品_No.27、MS310EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS310EC-2M クランクケース部品_No.27、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.35、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 Oリング_No.32、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.35、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.35、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.31、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.32、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.32など
チョークレバー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷図解NoMSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MS413EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.32、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.33、MSV413B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSV413-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.32、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 チョークレバー_No.33、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.32など
フリクシヨンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷図解NoMBW1511DX-S クーリング,スターティング部品_No.15、GKP411E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フリクシヨンスプリング_No.32、GS305EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 フリクシヨンスプリング_No.32、MSW1511S-1 クーリング,スターティング部品_No.15、GS204EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 フリクシヨンスプリング_No.32、GKP801E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フリクシヨンスプリング_No.32、BP404 エンジン ガバナ、リコイル部品 フリクシヨンスプリング_No.31、GKP501E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フリクシヨンスプリング_No.32、GSW15C エンジン クーリング、スターティング部品 フリクシヨンスプリング_No.15、MKW1511DX-S クーリング,スターティング部品_No.15、MSW1511-S クーリング,スターティング部品_No.15
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷図解NoMP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、GS17EM エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、GKP4040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.30、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、BP2540A(NF) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、MS154EA-3M エアクリーナ,キャブレタ2006年7月生産分から部品_No.30、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.30、GS17EMSR エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、GKP2540E エアクリーナ,キャブレタ部品 スプリング_No.30、BP404A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、BP4040A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、MP2530E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、BP254 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 スプリング_No.32、BP2540A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スプリング_No.30、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スプリング_No.32、MP2530EW-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品_No.32
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格ウンテンチユウイ図解NoBSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.27、MP5020E-6M本体,付属品部品ハリマーク_No.34、MP5020E-K本体,付属品部品ハリマーク_No.28、BP254A-1 本体 付属品部品 ハリマーク_No.31、MP8030E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.31、MP254HK-1 本体,付属品部品 ハリマーク_No.29、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ハリマーク_No.28、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP4130E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、GKP254E 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、MP2500E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.35、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 ハリマーク_No.35など
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称マニホルドA図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.31、MW3SF30EE(2004) 部品_No.31、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.31、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.30、MW3SF34G(2004) 部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.30、MW2SFX30GZ 部品_No.31、MKW1513B-F ポンプ部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.30、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.31、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010MD ポンプ部品_No.37、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.31、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.33、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.31、MW3SF29EL(2005) 部品_No.31、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.30、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.29、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.30、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.31、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.31、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.31、MW3SF22ELH 本体部品_No.32、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.32、MW2SFX35G 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.34、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.30、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF32G 部品_No.29、MW3SF30EE-750W 部品_No.31
ヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷図解NoMS313EW-3M(2004) クランクケース,シリンダブロック部品_No.32、MSV313B-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS313CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MS330EA-M エンジン(シリンダブロック シリンダヘッド)部品_No.32、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.26、MSV313-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS313EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、BP254 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ヘッドカバー_No.31
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷図解NoMK313EA シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー部品_No.23、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.11、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.32、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.60、MK41EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.6、MS413CA-M エンジン タンク、コック、マフラ部品_No.13、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.6、GKP4140E-1 フューエルタンク,マフラ部品 フランジボルト_No.10、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 フランジボルト_No.32、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど
フランジツキナット
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個9日以内出荷規格GKP2540E図解NoGKP5140E 本体部品 フランジツキナット_No.24、GKP8040E 本体部品 フランジツキナット_No.25、GKP4140E 本体部品 フランジツキナット_No.27、GKP4040E 本体部品 フランジツキナット_No.32、BP2540A(NF) 本体部品 フランジツキナット_No.33、GKP8041E 本体部品 フランジツキナット_No.28、GKP5040E 本体部品 フランジツキナット_No.25、GKP5140E 本体部品 フランジツキナット_No.26、GKP8041E 本体部品 フランジツキナット_No.30、BP8040A 本体部品 フランジツキナット_No.24、BP5040A 本体部品 フランジツキナット_No.24、GKP4140E-1 本体部品 フランジツキナット_No.27、BP4040A 本体部品 フランジツキナット_No.33、GKP5040E-1 本体部品 フランジツキナット_No.25、GKP2540E 本体部品 フランジツキナット_No.34、BP2540A 本体部品 フランジツキナット_No.33、GKP4040E-1 本体部品 フランジツキナット_No.32
OS32C
omron(オムロン)1個欠品中8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。仕様背面コード接続タイプその他【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト
OS32C
omron(オムロン)1個欠品中8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。仕様左側コード接続タイプその他【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト