カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「1bp-36」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット ケルヒャー

    Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット

    ケルヒャー
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。
    用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に 。カーペットのシミをとる清掃に 。布製品の洗浄に 。車のシート清掃に 。比較的小さなカーペット清掃に付属品ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器質量(kg)11.7(アクセサリーを含まない)出力(W)ポンプ:4タンク容量(L)清水タンク:9、汚水タンク:7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460騒音値(dB)(A)70モーター出力(W)550清掃能力(m2/h)(最大)2-18真空度(kPa)15噴霧量(L/min)0.5吸引風量(L/s)57
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に質量(kg)7集塵容量(L)22電源(V)36吸水量(L)10付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)372アンスラサイトグレー高さ(mm)499タイプ乾湿両用奥行(mm)401シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499フィルターエコフィルターホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78吸引風量(L/s)57
  • アダプタID32 - ID35 ケルヒャー

    アダプタID32 - ID35

    ケルヒャー
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    内径32mmのパイプに35mmのノズルを取り付ける場合に使用します。。 パイプ径 (mm) 32。 標準規格幅 (mm) 35。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 36 x 35 x 35。 適合機種:T 10/1、T 12/1、T 9/1 Bp
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-N

    NOK
    83税込91
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP36N部品番号NOK:CO00036-BJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X16Wナ-11.6部品名称スクリユ図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
  • ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナカシン

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    欠品中
    規格25MMヨウ図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
  • 1インチホースカップリングセット BIGM(丸山製作所)

    1インチホースカップリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    規格38フクム図解NoBP2540A(NF) 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.36、GKP2520E 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520AS(NF) 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、GKP2540H 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520MA 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2540A 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.36、BP2540H 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520AS 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、BP2520A 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.22、GKP2540E 本体部品 1インチホースカップリングセット_No.37
  • フロートチャンバ BIGM(丸山製作所)

    フロートチャンバ

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フロートチヤンバ図解NoMFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.36、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.32、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.36
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP804A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、GKP5140E シリンダブロック,シリンダ部品 ボールベアリング_No.36、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、MKW110-MC シリンダ,クランクシャフト,ピストン部品_No.32、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.38、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、GKP5040E シリンダブロック.シリンダ部品 ボールベアリング_No.36、MP5030E-M シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ボールベアリング_No.36、MP8030E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.36、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 ボールベアリング_No.35など
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格43-48ワイヤクランプ図解NoMP4030E-S 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、BP404A-1 本体 付属品部品 ホースバンド_No.36、BP404A 本体 付属品部品 ホースバンド_No.33、GKP411E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP4120E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP4130E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、MP4120E-2K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP4000E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.42、BP404 本体 付属品部品 ホースバンド_No.37、MP4120E-6M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP4100E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、MP4130E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、KP-412 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36など
  • カムロック50クミタテ(PF) BIGM(丸山製作所)

    カムロック50クミタテ(PF)

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格50MM(A.C)2図解NoGKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、BP504A 本体、付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.36、MP5030E-2M 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.36、BP504A-1 本体、付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.35、BP5040A 本体部品 カムロツク50クミタテ(PF)_No.28
  • クランクケースカバー BIGM(丸山製作所)

    クランクケースカバー

    BIGM(丸山製作所)
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.36、MSW-72-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.35、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.36、GS17EMSR エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、GS17EM エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースカバー_No.36、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.36、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 クランクケースカバー_No.35
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格GKP4040E図解NoGKP4140E-1 本体部品 ストレーナ_No.31、BP4040A 本体部品 ストレーナ_No.38、GKP4140E 本体部品 ストレーナ_No.31、GKP4040E-1 本体部品 ストレーナ_No.36、GKP4040E 本体部品 ストレーナ_No.36
  • カムロック40クミタテ(PF BIGM(丸山製作所)

    カムロック40クミタテ(PF

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    規格40MM(A.C)1ト1/2図解NoGKP400E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP401E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、GKP411E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、BP404A 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP4040A 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.28、MP4030E-S 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、MP4130E-2M 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP404A-1 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格90ヨウ図解NoGKP801E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.43、GKP800E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP8030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.36、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP8030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40
  • ガスケット インシユレータ BIGM(丸山製作所)

    ガスケット インシユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    96税込106
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット インシユレータ図解NoSSW-302A 作業用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.16、スマッシャー21 エンジン インテーク、エクゾースト部品_No.36、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BP インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BCR インテーク,エキゾースト部品_No.16、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.16
  • メタリングダイヤフラムガスケット BIGM(丸山製作所)

    メタリングダイヤフラムガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.16、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.14、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.1、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンクなど
  • ベンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ベンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    備考38~41フクム規格2SF部品名称ベンクミタテ図解NoMKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.39、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.37、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.38
  • ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナット

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3, 2014年1月~図解NoGKP800E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.31A、GKP801E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.32、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.32、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.36A
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    規格マルヤマ図解NoGKP250 本体,付属品部品 ラベル_No.36、GKP252E 本体,付属品部品 ラベル_No.41、GKP251 本体,付属品部品 ラベル_No.38、GKP252-1 本体部品 ラベル_No.12、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.34
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.22、MP4020E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スクリユ_No.22、MP2520E-M332009 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 スクリユ_No.22、BP254A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 スクリユ_No.22、MP2520E-M332191 ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MP4000E-M ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 スクリユ_No.36、MS171EMM エアクリーナ キャブレタ ツールセット ガスケットセット部品_No.22、GKP4040E エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユ_No.22、MS154EA-3M エアークリーナ,キャブレタ部品_No.22、G220P MS153EMM キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.12など
  • ガバナスプリング BIGM(丸山製作所)

    ガバナスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS171EMM-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、GSW708 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.34、MSW-72-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.34、BP254A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 ガバナスプリング_No.23、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A(NF) コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP2540A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GKP2540E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 ガバナスプリング_No.4、BP404A-1 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M コントロールパネル,リコイルスタータ2006年7月生産分から部品_No.36、GKP4040E-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、BP4040A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガバナスプリング_No.32、MS154EA-3M スイッチ.プラグ,ラベル部品_No.7
  • ホースバンド BIGM(丸山製作所)

    ホースバンド

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格55-60ヨウワイヤクランプ図解NoMP5000E-M332148本体,付属品部品ホースバンド_No.35、GKP501E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ホースバンド_No.36、BP504A 本体、付属品部品 ホースバンド_No.40、KP-502 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-M332152本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-6M本体,付属品部品ホースバンド_No.40、BEP50 本体部品_No.41、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-M332011本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5020E-2K本体,付属品部品ホースバンド_No.40、MP5020E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.36、MP5030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、MP5030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.38、KP-500 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP5000E本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.37、MP5020E-5M332059本体,付属品部品ホースバンド_No.37、BP504A-1 本体、付属品部品 ホースバンド_No.36、MP5000E-K本体,付属品部品ホースバンド_No.35、MP5020E-5M332055本体,付属品部品ホースバンド_No.37
  • ストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4120E-M332000 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、MP4030E-S 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、GKP411E 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34、MP4130E-M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.33、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.35、MP4020E-M332010 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4030E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4020E-5M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4020E-6M 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.38、MP4130E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.36、MP4120E-K 本体,付属品部品 ストレーナクミタテ_No.32、BP404A-1 本体 付属品部品 ストレーナクミタテ_No.34など
  • オイルゲージ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格38フクム図解NoMS415R4CF-125(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 オイルゲージ_No.36、GKSL3315 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MSV413R2L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSA413R4C 10 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.39、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.36、MSV313B-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSL330-M-A クランクケースなど
  • マニホルドB BIGM(丸山製作所)

    マニホルドB

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マニホルドB図解NoMW3SF22E(ULNV) 部品_No.36、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.39、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.36、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.35、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010MD ポンプ部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.36、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.35、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.36、MKW1513B-F ポンプ部品_No.34、MW3SF22ELH 本体部品_No.37、MW3SF30EE-750W 部品_No.37、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW2SFX35G 部品_No.35、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.37、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.37、MW3SF32G 部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.36、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.37、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.38、MW3SF29EL(2005) 部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.38
  • カーペットスイーパー CVS 65/1 BP ケルヒャー

    カーペットスイーパー CVS 65/1 BP

    ケルヒャー
    659,800税込725,780
    1台
    31日以内出荷
    業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
    用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に質量(kg)(梱包時)43.2容量(L)(コンテナ)20電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)450機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800真空度(kPa)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)56作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)入力電力(W)(定格)300
  • アガロース スタンダード 500g TGK(東京硝子器械)

    アガロース スタンダード 500g

    TGK(東京硝子器械)
    77,980税込85,778
    1個
    102日以内出荷
    ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
    仕様有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU保管環境冷暗所保管