カテゴリ
- 農業機械(52)
- 制御機器(20)
- バイク純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 自動車補修部品(13)
- メカニカル部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク部品(7)
- 作業工具(7)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全用品(3)
- 家電(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(52)
- CKD(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SIEMENS(7)
- ダイヤトレンド(6)
- 協育歯車(4)
- ダイキン工業(4)
- 日東工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 岩田製作所(3)
- NOK(3)
- FPC(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- KSフィルター(3)
- ANEX(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1bp-6」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥31,880~税込¥35,068~1個10日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥51,980税込¥57,1781個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥4,798税込¥5,2781袋(10個)翌々日出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート