カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 農業機械(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 作業工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「1bp-8」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
超短ボックスビット ANEX超短ボックスビットANEX
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
グラフイツク 1 BP8-28391-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BP8-28391-30YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BP8-28391-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BP8-28391-20YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BP8-28391-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BP8-28391-10YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BP8-28391-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BP8-28391-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
エンブレム 1 BP8-2834C-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 BP8-2834C-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
エンブレム 1 BP8-2834C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 BP8-2834C-10YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
雌ねじステム (スチーム用) エスコ雌ねじステム (スチーム用)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
R  1"  x25mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコR 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BP-88
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
エキゾ-ストパイプアセンブリ 1 BP8-14610-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾ-ストパイプアセンブリ 1 BP8-14610-00YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-41 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-41渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-31 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-31渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き
高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き) コクヨミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)コクヨ
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き
種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
(BP8J1)ブラケット MAZDA(マツダ)(BP8J1)ブラケットMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
(BP8J1)パイプ エアー インテーク MAZDA(マツダ)(BP8J1)パイプ エアー インテークMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷