カテゴリ
- 農業機械(64)
- 制御機器(20)
- 清掃用品(20)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(61)
- ケルヒャー(20)
- IDEC(和泉電気)(11)
- CKD(8)
- 協育歯車(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- NOK(4)
- 3M(3)
- FPC(3)
- 泉精器製作所(2)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 日東工業(2)
- サン電子(2)
- 麻場(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1bp10」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール1材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から6日以内出荷モジュール1材質ポリアセタール形1Bねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281パック4日以内出荷ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。用途配電盤、制御機器、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
KG¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット
ケルヒャー¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)吸引風量(L/s)40
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥4,598税込¥5,0581袋(10個)翌々日出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希
麻場¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。質量(kg)2.5タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(総吐出量)8.5~76.5L連続使用時間(分)50~90バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1
麻場¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B
3M¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B
3M¥12,980税込¥14,2781個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B
3M¥9,998税込¥10,9981個当日出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
3M Bright Screen Privacy Filter for 16in Laptop、16:10、BP160W1B
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
ケルヒャー¥5,098税込¥5,6081個当日出荷紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10
モーター保護フィルター
ケルヒャー¥959税込¥1,0551個4日以内出荷T 15/1, T 10/1 Bp用モーター保護フィルターです。適合機種T 10/1 Bp、T 10/1 Bp バリューセット色白入数(個)3
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
合成繊維フィルターバッグ10枚
ケルヒャー¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷丈夫な3層フリース構造の合成繊維フィルターバッグです。ダストクラスM。10 枚入り。T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bpなどのドライクリーナーで使用可能です。適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp色白入数(枚)10
バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ
ケルヒャー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥5,398税込¥5,9381袋(10個)6日以内出荷。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)6日以内出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075アズワン品番65-7774-37