カテゴリ
- 農業機械(38)
- 清掃用品(23)
- メカニカル部品(17)
- 自動車純正部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ケルヒャー(23)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 協育歯車(8)
- ダイヤトレンド(6)
- NOK(3)
- TOKISTAR(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- パワーコムジャパン(2)
- ANEX(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- ケンユー(1)
- ダイキン工業(1)
- ネグロス電工(1)
- Canon(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ペンギンワックス(1)
- ホーコス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1bp30」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~特価1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
非常時携帯大便トイレ ベンリーポット
ケンユー(3件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに使用可能回数1回分セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質ダンボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤タイプ組立便座タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から6日以内出荷モジュール1材質ポリアセタール形1Bねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0)
ケルヒャー¥15,780税込¥17,3581個当日出荷バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。トラスコ品番258-6929アズワン品番64-8861-75
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
マイクロファイバーローラー
ケルヒャー¥6,598税込¥7,2581個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
拡張ボード(車輪付き)
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
HEPAフィルター
ケルヒャー¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
マイクロファイバーストーンローラー
ケルヒャー¥7,698税込¥8,4681個当日出荷床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
OAタップ型無停電電源装置
パワーコムジャパン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(16錠)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
フロアノズル
ケルヒャー¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
ホルダー
ケルヒャー¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷トロリーにBR 30/1 C Bpのハンドルを固定するホルダーです。トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分のホルダーボートに取り付けできます。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×85×31
OAタップ型無停電電源装置 パワフルタイプ
パワーコムジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)質量(kg)約2.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相2線式(アース付き)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)ケーブル長(cm)197プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
拡張ボードハーフ
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(BR 30/1 C Bp)を固定運搬するための小さめの拡張ボードです。フレームの上部に取り付けすれば、作業台になります。適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)1.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×320×75
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781台(10L)当日出荷ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
スーパーアクショングリップドライバー ビット
ANEX¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番275-9039セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース種類セット品商品構成セット品
車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm
ケルヒャー¥3,898税込¥4,2881個当日出荷内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷モジュール0.5材質ポリアセタール形1Bねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N
NOK¥67税込¥741個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
バンパープロ コーナータイプ63 金具付
岩田製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1