カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • メカニカル部品(9)
  • 清掃用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bp40」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    79税込87特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    60税込66特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコス

    Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)

    ホーコス(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
    用途歩行用材質SUS304
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

    協育歯車
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ ケルヒャー

    バキュームクリーナー用アクセサリー ベンディングパイプ

    ケルヒャー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    クリップシステムのためのベンディングパイプです。空気弁付、静電気防止設計です。
    トラスコ品番314-8540適合機種NT30/1Ap、NT30/1TactH、NT30/1Tact帯電防止、NT40/1Ap、NT40/1Tact、NT50/1Tact、T10/1、T12/1、T7/1クラシック、T7/1プラス、T9/1Bp幅(mm)290高さ(mm)60奥行(mm)70
  • HERAT ソーチェーン ハートフルジャパン

    HERAT ソーチェーン

    ハートフルジャパン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    オレゴン互換性商品
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボールねじ支持用軸受 2A-BST形 NTN(エヌティーエヌ)

    ボールねじ支持用軸受 2A-BST形

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm ケルヒャー

    車用ノズル ストレート, DN 35, 100 mm

    ケルヒャー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)幅(mm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36パイプ径(Φmm)ID 35入数1
  • アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BST

    NTN(エヌティーエヌ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • エムケーダクト パーテーション マサル工業

    エムケーダクト パーテーション

    マサル工業
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
    用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業

    電磁操作弁付リリーフ弁

    ダイキン工業
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    9,798税込10,778
    1本
    翌々日出荷
    適合規格RoHS長さ(m)1
  • フロアノズル ケルヒャー

    フロアノズル

    ケルヒャー
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの業務用乾式掃除機(ドライクリーナー)用フロアノズルです。幅 270mm ブラシ & ステンレスプレート切り替えスイッチ、ローラー付
    適合機種BVL 5/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Classic、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)幅(mm)270質量(kg)0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×250×75パイプサイズID 35入数1
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
    長さ(m)1
  • エンジンマウント アイエルモータースポーツ

    エンジンマウント

    アイエルモータースポーツ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。。オランダ・ドイツ・ベルギーで開催されるMaX5カップに2008年から出場しているアイエルモータースポーツ。ザントフォールト・サーキットやスパ・フランコルシャンを走るロードスターからフィードバックされたレーススペックをあなたにも。純正より+40%硬いラバーマウントはたわみを最小限に抑え、B6/BPエンジンから発生するパワーを余すことなく後輪へ伝え、パワーを最大限に引き出します。NA01-39-040A,NC10-39-040相当。。
    適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)1.125ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエンジンマウント内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-3037、NAB-301528
  • NT接続用コーン 径35mm ケルヒャー

    NT接続用コーン 径35mm

    ケルヒャー
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、質量(kg)0.033径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53入数(個)1
  • NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm ケルヒャー

    NT用ステンレス製ベンディングパイプ 径35mm

    ケルヒャー
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。
    適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)材質ステンレス製質量(kg)0.2径(Φ)【パイプ】ID 35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン入数(個)1
  • ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー

    ターボフロアツール DN 35/32

    ケルヒャー
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
    用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
  • ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モジュール1.5材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jカラー Bright Series ターナー色彩

    Jカラー Bright Series

    ターナー色彩
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
    特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    モジュール0.8材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

    TOKISTAR
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    (灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ

    TOKISTAR
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付 TOKISTAR

    屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付

    TOKISTAR
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
    材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X16Wナ-11.6部品名称スクリユ図解NoBC230MN(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23CSL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、IS236 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、LOBC263UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スクリユ_No.40、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.12、BC230M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.12、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.35、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.36、JC20S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.36、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.35など
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BP~)

    CKD
    71,650税込78,815
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナカシン

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格25MMヨウ図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
  • インシユレータ BIGM(丸山製作所)

    インシユレータ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP4140E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、GKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、BP804A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、GKP5140E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、GKP4140E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、GKP8040E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、BP504A-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、GKP5040E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 インシユレータ_No.40
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~)

    CKD
    47,213税込51,934
    1個
    8日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・ストローク調整形(押出し)
  • パッキンA40 BIGM(丸山製作所)

    パッキンA40

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格CGAJ-150-NBR図解NoBP404A-1 本体 付属品部品 パッキンA40_No.38、GKP401E 本体,付属品部品 パッキンA40_No.40