カテゴリ
- 農業機械(13)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1bp42」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V dc 3極
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-53
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
イグニッションコイルアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷備考46~50フクム~2020年2月,2020年7月~規格AD89-41-2000部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49A、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.47A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.49A、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34など
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P42-N
NOK¥95税込¥1051個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP42N部品番号NOK:CO00041-BJIS呼び旧JIS:P42太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)41.7内径許容差(mm)±0.39バリ寸法(mm)0.14以下
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格78-85ヨウワイヤクランプ図解NoMP8010E-2K 本体,付属品,希望付属品部品 ホースバンド_No.45、MP8010E-6M 本体,付属品,希望付属品部品 ホースバンド_No.45、GKP800E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.34、MP8030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、GKP801E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP8030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.39、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.42、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.35
ストップスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥659税込¥7251個8日以内出荷図解NoGKP5040E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、GKP8040E エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、BP504A エンジン GT400PN-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 ストップスイッチ_No.17、KSW10-M エンジン 燃焼関係、スイッチ、付属品部品_No.11、BP254A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ストップスイッチ_No.26、GKP5140E エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、BP404A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ストップスイッチ_No.26、BP504A エンジン GT400PC-700 フューエルタンク、コック、マフラ部品 ストップスイッチ_No.17、GKP8041E エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、GKP5040E エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、GKP4140E エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、GKP4140E-1 エアクリーナ,キャブレタ部品 ストップスイッチ_No.42、BP254A エンジンGT241PN-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ストップスイッチ_No.26、BP404A エンジンGT240PC-700 コントロールパネル、リコイルスタータ、コック部品 ストップスイッチ_No.26
UL1030P(543708)
BIGM(丸山製作所)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷備考2~22フクム部品名称UL1030P(543708)図解NoMKW1010-BP アンローダ部品_No.1、MW2SF25G-B 部品_No.42、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.1
エンジンスタンド
BIGM(丸山製作所)¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、BP2540A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、BP2540A(NF) エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エンジンスタンド_No.1、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.43、MMB-103 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.44、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エンジンスタンド_No.1、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41、MS156EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MSW-72-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 エンジンスタンド_No.43、MSW1008-2M -A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.40、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 エンジンスタンド_No.42、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.41
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥61税込¥671個8日以内出荷図解NoMS154EA-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.20、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フランジボルト_No.20、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.44、GKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.43、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、MS154EA-2M-A シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.44、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.44、MP2520E-4M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 フランジボルト_No.20、MS154EMM フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.20、BP254A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.44、MS171EMM-2-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42など
クランクケースガスケット
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoGKP4040E シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースガスケット_No.41、GS17EM エンジン ラベル、付属品部品 クランクケースガスケット_No.15、MP2520E-4M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 クランクケースガスケット_No.44、GS17EMSR エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 クランクケースガスケット_No.42、MSW-72-M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.33、MP2530EW-M シリンダヘッド,シリンダブロック部品_No.28、MS171EMM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.40、MS171EMM-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.42、GS17EMSR エンジン ラベル、付属品部品 クランクケースガスケット_No.15、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.42、GKP4040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 クランクケースガスケット_No.41、BP2540A エンジン ラベル、ツールセットなど
スパークプラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoMKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68、BP404 エンジン クランクシャフト、ピストン部品 スパークプラグキャップ_No.25、GSW1007(B) エンジン エレクトリックデバイス、付属品部品_No.7、VSA-310M作業用エンジン(エレクトリックデバイス)部品_No.20、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68、スマッシャー21 エンジン エレクトリックデバイス部品_No.10、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.68、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.42、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.68
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格6X16XT1, 6X16XT12010年9月~図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ヒラザガネ_No.28、MP8030E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.42、MP5030E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.39、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.41、BP504A-1 本体、付属品部品 ヒラザガネ_No.27、GKP501E 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.27、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.41、MP4130E-K 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.39、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ヒラザガネ_No.27、BP504A 本体、付属品部品 ヒラザガネ_No.41、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.42、MP4130E-M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.39、GKP411E 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.27、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ヒラザガネ_No.27、MP8030E-M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.42、MP5030E-M 本体,付属品部品 ヒラザガネ_No.39、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ヒラザガネ_No.28
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格M8X75X22部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
リードワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷図解NoMSW1511-M-1 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.24、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.21、MS413R4CF(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.41、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS413ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.2、MSA613R4C(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.62、MSV415R2SL(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MSW1008-3M 燃料関係,スイッチ,ラベル,付属品部品_No.19、MS513EA-2M-A エアクリーナ キャブレタ部品_No.42、MSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46など
アッシュクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格0.6-15L部品名称アツシユクコイルバネ(2SF)図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.39、MW3SF29EL(HP) 部品_No.39、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.41、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.38、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.43、MW3SF29EL(2005) 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.39、MW3SF30E(2005) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.40、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.43、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.39、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.41、MW2SF25G-B 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.4、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.41、MKW1513B-F ポンプ部品_No.38、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.39、MKW1515H ポンプ部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.40、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.40、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.42、MW3SF30EE(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.41、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.41、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.38、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.41、MW3SF53G 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.39、MW3SF30EE-750W 部品_No.42、MW3SF34G(2004) 部品_No.40、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.39、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.41、MKW1010MD ポンプ部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.38