カテゴリ
- 清掃用品(7)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1bp70」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
サクションホースID35、1m
ケルヒャー¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷BVL 5/1 Bp 専用サクションホース。内径35mm、長さ1m、付属品側接続:NEWクリップシステム、本体側接続:クリックファスナー、入数 (個): 1、色:アンスラサイトグレー、梱包重量 (kg) :0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :330 x 310 x 70。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
モップホルダーキット
ケルヒャー¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm
ケルヒャー¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
スクイジーセットクランク型
ケルヒャー¥97,980税込¥107,7781個4日以内出荷このスクイジーは、特に広い可動範囲を持つように設計されています。スクイジーゴムは耐油性の透明ポリウレタン製で、非常に長い耐久性を誇ります。また、サポートローラーが付属しており、床面への追従性を高め、効率的な汚水回収をサポートします。広い可動範囲により、狭い場所やコーナーでも優れた清掃能力を発揮し、様々な床面に対応できます。 。 長さ (mm):1030。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:青。 梱包重量 (kg):9.9。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P70-N
NOK¥219税込¥2411個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP70N部品番号NOK:CO00060-BJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
ホームベースバッグ
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
メタリングダイヤフラムガスケット
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoMBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.16、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.16、MBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 メタリングダイヤフラムガスケット_No.14、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、MB250HU エンジン キャブレータ、エアークリーナ部品_No.1、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.36、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンクなど
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格E350101ソウトウ19.1図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoMP8030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BSW-210-M ホンタイ部品_No.33、BP504A 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.27、MP8030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、MS072EHR-A 本体部品 ボウシンゴム_No.3、BSW-210-K ホンタイ部品_No.33、GKP501E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、GKP411E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.3、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MS072EHR-1 本体部品_No.3、MP4130E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、MS071EHR(70M) 本体部品 ボウシンゴム_No.3、MP5030E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、BP504A-1 本体、付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP500E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ボウシンゴム_No.24、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.3、MP5030E-2M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.29、MP4130E-K 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP801E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MSW-70-K フレーム部品_No.20、MP5030E-M 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.28、GKP800E 本体,付属品部品 ボウシンゴム_No.24、MS071EHR 本体部品 ボウシンゴム_No.3、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 ボウシンゴム_No.30、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 ボウシンゴム_No.29
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格ガンノズルカンケイ部品名称ケイコクラベル図解NoMSW-70-K 付属品部品_No.25、MKW1010-BCR フレーム,各部取付部品_No.31、MS313MW -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.7、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.21、MKW110-MC 本体部品_No.25、MSW-70-M 付属品部品_No.25、MSW-71-M 付属品部品_No.1、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.21、MKW110-KC 本体部品_No.25、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.31、CKW10G ハリマーク,付属品部品_No.1、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.1、MSW-71-K 付属品部品_No.1
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071セット(5個)8日以内出荷規格5mm図解NoMB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.70、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.48、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フランジナット_No.50、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.70、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.70、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.70、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.48、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.70など