カテゴリ
- 物流用品(50)
- 農業機械(28)
- 清掃用品(17)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 安全用品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(50)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ケルヒャー(19)
- ダイヤトレンド(6)
- 岩田製作所(2)
- 協育歯車(2)
- KTC(2)
- NOK(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ANEX(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- MANN-FILTER(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- 大阪魂(1)
- b.ring(1)
エコロジープロダクト
「1bp9」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から5日以内出荷モジュール1形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応