カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 作業工具(19)
  • バッテリー・電装(15)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1din box」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケット&小物入れ DINサイズ モノタロウポケット&小物入れ DINサイズモノタロウ(24件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
空いているスペースを有効に活用できます。 小物はもちろんCD・ブルーレイディスクや携帯などを入れる事ができます。
付属品タッピングネジ(5×10)、皿タッピングネジ(5×10)、隙間テープ材質本体:ABSサイズ約W172XD126XH49mmタイプノーマルタイプ(汎用)取扱説明書(1.1MB)
グローブボックスポケット ENDYグローブボックスポケットENDY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
1DINサイズ小物ポケット引出しタイプ純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
(MK405)BOX,1DIN 三菱ふそう(MK405)BOX,1DIN三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
汎用1DINポケット カナック企画汎用1DINポケットカナック企画(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から7日以内出荷
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
DIN BOX フリータイプ 槌屋ヤックDIN BOX フリータイプ槌屋ヤック(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オーディオ下のDINポケットの空きスペースを上手に有効利用できるフリーボックス。 オプションパーツ(別売)をいろいろ使って、DINポケットの空きスペースの用途が広がる。 ワイドDINタイプ等への取り付けは別途ブラケットが必要。
オーディオ1DINBOX J-100 ジョイフルオーディオ1DINBOX J-100ジョイフル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質本体:ABC樹脂
DIN BOX USB電源 2.4A VP-D12 槌屋ヤックDIN BOX USB電源 2.4A VP-D12槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付ける2口USBポート。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 ブルーLED照明付きのフリーポケット。
仕様1DINBOX取付・DC12V・通電モニターランプ付・ブルー光・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)2.4コード長さ(cm)約40
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
1DINポケット ENDY1DINポケットENDY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプ
セット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
フェイスパネル ENDYフェイスパネルENDY(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(285件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
サイドボックス 未来工業サイドボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付ミルキーホワイト色
チップ BOX BRANDチップ BOXBRAND
8,998税込9,898
1袋(28本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプBOX 詰め替え 未滅菌
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
フェイスパネル エーモンフェイスパネルエーモン(9件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
防水中継用アルミボックス ワイドミュラー防水中継用アルミボックスワイドミュラー
23,980税込26,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)グレー
JUNC BOX HENSELJUNC BOXHENSEL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
適応型ボックスエンクロージャ RS PRO RS PRO適応型ボックスエンクロージャ RS PRORS PRO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質304 ステンレス鋼仕上サテン
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
(MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう(MC964)BOX,2DIN三菱ふそう(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオ BLACK BOXServSwitchCX アクセスモジュルUSB/オーディオBLACK BOX
36,980税込40,678
1台
20日以内出荷
KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
INDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付  DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 10ポート 管理機能付 DC電源 10/100/1000BaseTx10 SFPx4BLACK BOX
229,800税込252,780
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です柔軟なファイバアップリンクポートを搭載したマネージドスイッチ DC電源専用 10 / 100 / 1000M 銅製ポート 10本、マルチレート SFP スロット 4本 SNMP、Telnet、HTTPS、CLI などの管理機能付き L2 ワイヤ速度の切替 9K ジャンボフレーム 8K MAC 転送アドレス LACP、STP / RSTP / MSTP などのスパニングツリーをサポートし、高い冗長性を確保 保証: センドバック無償1年
仕様ネットワーク冗長:高速フェイルオーバー保護リング: ロスリンク復元 < 20ms シングルおよびマルチリング対応、スパニングツリープロトコル: IEEE 802.1D STP IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1s MSTP、LACP 付ポートトランク: 静的トランクまたは LACP 経由動的 (リンクアグリゲーション制御プロトコル)、シャーシ:IP30 DIN レール / 壁マウント可、MTBF値:> 25年間、管理:CLI WEBスマート管理 SNMP v1、v2c, v3 Telnet (5セッション)、HTTPs SSH、管理用 Radius クライアント、コンフィグレーション インポート/エクスポート用 TFTP/FTP ファームウェア更新用 TFTP/FTP Syslog、RFC 1757 RMON 1 / 2 / 3 / 9 RFC 2674 Q-Bridge MIB RFC-1213 MIB-II RFC-1493 Bridge MIB RFC 2233 IF MIB DHCP NTP/SNTP【LLDP】IEEE 802.1ab リンクレイヤ ディスカバリ プロトコル (LLDP)【QoS】8キュー IEEE 802.1p QoS SPQ WRR スケジュールスキーム ポート設置型トラフィックシェーピング【VLAN】IEEE 802.3x (全二重)およびバックプレッシャー(半二重)フロー制御 256 ポート設置型VLANs IEEE 802.1Q バグペース VLAN IEEE 802.1ad ダブルタグ付け (Q in Q)質量(g)446規格電気: UL508 / CSA C22 EN61010-1 CE、EMS: FCCパート15 CISPR 22 (EN55022)クラスA IEC61000-4-2 / 3 / 4 / 5 / 6 (レベル3)、振動 / 衝撃 / 落下: IEC68-2-6 / 27 / 32電源12-58V DC (2) 最大 15W (別途、モジュール用に電源が必要です)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×154動作モードストア&フォワード L2 ワイヤ速度/非遮断切替えエンジン動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95セキュリティIP および MAC ベースアクセス制御 IEEE 802.1X認証ネットワークアクセス制御 マルチキャスト/ブロードキャスト/フラッディング式ストーム制御MACアドレス登録数8000件プロトコル(S)最大 255 マルチキャストグループ付のIGMP v1、v2 IGMP スヌープおよびクエリ 即時離脱と離脱プロキシ 帯域幅調整とフィルタリングポートRJ45 10 / 100 / 1000Mbps (10)、SFP (マルチレート 100 / 1000Mbps 対応可能 miniGBIC) (4)絶縁電圧(Vrms)イーサネット:1500/1分
サーブスイッチCX アクセスモジュール USB BLACK BOXサーブスイッチCX アクセスモジュール USBBLACK BOX
28,980税込31,878
1台
20日以内出荷
KVMスイッチのSAMです
コネクタRJ-45 (1)、ミニ DIN 6ピン オス (2)、HD15 オス (1)各種認証CE
INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1 BLACK BOXINDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseTx4 SFPx1BLACK BOX
95,980税込105,578
1台
20日以内出荷
産業用スイッチです。DC電源専用です厳しい環境用のアンマネージドギガビットスイッチ DC電源専用 4個のギガビット10-/100-/1000M銅製ポートと1個のマルチレートSFPスロットを備えています。ポートごとに4つのキューがあり、802.1p と TOS/DSサービス品質をサポートします。9Kジャンボフレームを許容します。 作動温度が-40から+75° Cに拡張されました。 二重の電源入力 (12~58 VDC) と逆極性保護。 IP30標準を満たす、ファンレス・デザイン。 多くの厳格な業界標準を満たしています。 DINレールか壁取付けオプション。
仕様シャーシ:IP30、DINレールマウント可能【標準】UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCCパート15、CISPR22 (EN55022)クラスA IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、自由落下)、平均故障間隔 >25年間IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (レベル3)ポート数4電源(2) 12-58V DC、最大3.8ワット(およびSFPモジュール用電源要件)フレーム9000バイト(ジャンボフレーム対応可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.1×89.4×109.2バッファメモリ128Kバイト動作環境温度摂氏-40から+75度、湿度5%から95%MACアドレス登録数2000件ポート(4) RJ45 10/100/1000,、(1) SFP (マルチレート対応可能、miniGBIC)
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm最大ターミナル = 1色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス 95.5 x 80 x 135mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro XL-2000-01 シリーズモータ保護スイッチエンクロージャ、 IP41 及び IP55. 信頼性の高い自社ブランドの RS PRO が提供する XL-2000-01 シリーズの DIN レールエンクロージャは、電気部品及びコンポーネントの保護に適した、耐久性の高い気密エンクロージャです。エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。XL-200-01 シリーズは、 IP41 保護(品番 331-3725 )又は IP55 (品番 331-3731 )を用意しています。 M25 ケーブルエントリねじに対応しています。XL-2000-01 シリーズは、モータ保護スイッチを念頭に設計されており、 DIN レールに取り付けることができる適切なエンクロージャを提供します。特長と利点. IP41 または IP55 保護等級を用意 電気部品や部品を保護する耐久性に優れた気密性の高い耐薬品性ケーシング モータ保護スイッチの設置に最適 さまざまな環境に適した白色 すばやく簡単に取り付け可能. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。 電力ブレーカ HVAC ネットワークインタフェース IoT デバイス 状態監視 バスシステム. IP 等級は.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。XL-2000-01 シリーズは、用途のタイプに応じて IP 等級が異なる 2 台のエンクロージャを用意しています。 ; 331-3725 331-3725 ( IP41 保護)は、小型工具、ワイヤ、結露から保護します ; 331-3731 331-3731 (IP55 保護 ) は、限られたほこりの侵入や低圧水の噴射から保護します. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
仕様長さ = 95.5mm奥行 = 80mm高さ = 135mm色 = 白シリーズ = XL-2000-01保護機能(耐環境性) = IP41, IP55特殊機能 = ケーブルエントリねじ: M25RoHS指令(10物質対応)対応
(58671)1ディンスイッチ カクノウボックス いすゞ自動車(58671)1ディンスイッチ カクノウボックスいすゞ自動車
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
DINスペース(カーオーディオ部分)を利用して架装スイッチを装着するためのDINボックス。スイッチを最大5個まで格納可能。
用途1DIN(幅18cm、高さ5cm)内に最大5個まで架装用スイッチを格納出来る商品です。スイッチカバー付。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 1 、ソリッド TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 頑丈な上面材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 17.5mm奥行 = 90mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 1 、オープン TOP 、ベント付き、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = TOP を開くと側面が通気されます材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 17.5mm寸法 = 17.5 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 212.1 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 212.1 x 90 x 58mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 12 、オープン TOP 、ベント付き、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = TOP を開くと側面が通気されます材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 212.1mm奥行 = 90mm高さ = 58mm最大ターミナル = 8色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 159.2 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 159.2 x 90 x 58mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
CNMB/RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 9 、延長壁 RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 延長ウォールサイド(上部開口 TOP材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 159.2mm寸法 = 159.2 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 6色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 53.4 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 53.4 x 90 x 58mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、 Terminal Blocks 、サイズ 3 、延長壁付き RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 延長ウォール / サイド材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 53.4mm寸法 = 53.4 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 36 x 90 x 58mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 2 、オープン TOP 、延長ウォール、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 延長ウォール / サイド材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 36mm奥行 = 90mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 17.5 x 90 x 58mmRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
CNMB / RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 1 、オープン TOP 、両側オープン RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 上部開口材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 17.5mm奥行 = 90mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 88 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 88 x 90 x 58mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
CNMB/RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 5 、延長壁 RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 延長ウォールサイド(上部開口 TOP材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 88mm奥行 = 90mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 71.2 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 71.2 x 90 x 58mmRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
CNMB/RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、 Terminal Blocks 、サイズ 4 、拡張壁付き RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 延長ウォール / サイド材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 71.2mm寸法 = 71.2 x 90 x 58mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 53.4 x 90 x 58mm RS PRORS PRO DINレールモジュールボックス ポリカーボネイト 53.4 x 90 x 58mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
CNMB/RSP シリーズ DIN レール標準高さモジュールボックスキット、サイズ 3 、延長壁 RS Pro の CNMB / RSP シリーズの DIN レールエンクロージャキットは、ネットワーク、 IoT スマートホーム、産業などの幅広い用途に最適な基板やワイヤなどの内部コンポーネントを収容・保護するのに最適な、各種の高品質エンクロージャキットです。 これらの汎用 DIN レールエンクロージャキットには、エンクロージャと、クリップ、カバー、 Terminal guards などの様々なアクセサリが含まれています。オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔、及び拡張壁面キットオプションも用意されています。このキットはスナップフィット設計で、すばやく簡単に組み立て及び取り付けられます。エンクロージャを使用して独自のキッティングと基板を最大 5 つの位置(水平方向に 3 つ、垂直方向に 2 つ)に取り付けることができます。このエンクロージャはライトグレーのポリカーボネート構造で、軽量ながら耐久 Durable な保護ボックスで、難燃性を備えています。ベースは、 35 mm DIN レールに取り付けたり、さまざまな環境でフラットな面に直接取り付けたりするのに最適です。 特長と利点 .スナップフィットのモジュラ設計により、組み立てやカスタムキッティングが簡単 .ベースは 35mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能 .ライトグレーの難燃性ポリカーボネートで成形されています .最大 3 枚の基板を水平方向に、または垂直方向に 2 枚まで入れられます .スナップ式 Terminal Cover オプションで指を保護 . IP20等級 .オープン TOP 、ソリッド TOP 、通気孔付き、拡張ウォールキットをご用意しています .カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます . DIN レールエンクロージャは、 IoT スマートホーム及び産業用途向けに製造されています .さまざまなオプションを備えたサイズ 1 ~ 12 のサイズをご用意しています 用途 DIN レールエンクロージャとボックスは、基板、ワイヤなどのコンポーネントを幅広い用途で設置するために使用される保護ケースの一種です。DIN レールエンクロージャは一般的に、 ABS 、ポリカーボネートなどのさまざまなプラスチックから製造され、通気性のある側面や壁の拡張など、さまざまな用途に対応できるようにさまざまな機能を備えています。DIN レールエンクロージャは、 DIN レールや平面に取り付けるのに最適で、スペースが限られた環境に最適です。DIN レールエンクロージャとキットは、次のような分野で一般的に使用されています。ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 DIN レールは付属していますか. いいえ、キットに DIN レールは含まれていません。 RS では、お客様のニーズに合わせて幅広い DIN レール 防水ですか. いいえ。このエンクロージャは IP20 保護等級で、手の取り扱いによる保護と、平均的なダスト侵入も防止します。エンクロージャは防水ではないため、水の中や周囲で使用しないでください。 これはどのサイズの DIN レールと互換性がありますか. このシリーズの DIN レールは、 35 mm DIN レールに対応するか、直接平らな面に取り付けられます。 付属品 エンクロージャ、クリップ、カバー、 Terminal guards 。 注意:サイズ 6 、 9 、 12 については、複数の「サイズ 3 」 Terminal guards が提供されます。たとえば、サイズ 6 には、片側に 2 つの「サイズ 3 」ガードが必要です。拡張壁面キットに Terminal guards は付属していません。
仕様タイプ = 延長ウォールサイド(上部開口 TOP材質 = ポリカーボネイトDINレールタイプ = エンクロージャベース長さ = 53.4mm奥行 = 90mm高さ = 58mm最大ターミナル = 2色 = ライトグレーシリーズ = CNMB/RSP保護機能(耐環境性) = IP20代表規格 = UL 94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応