カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1r0714」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COVER,R 5A714K0TJ01 ホンダ

    COVER,R 5A714K0TJ01

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(静音形)

    東芝キヤリア
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数(P)4
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数3使用流体空気
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック Philips

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック

    Philips
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
    仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル SD

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
    仕様0SIG(deg):140
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 50個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 50個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
  • SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 SMC

    SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式コイル標準配管口径1/8ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    シリーズVQ7-6
  • V Series(VV714) SMC

    V Series(VV714)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
  • SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R) SMC

    SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714R SMC

    3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714R

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 SMC

    SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準配管口径1/4ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • 森の朝(グリーン) 富士里和製紙

    森の朝(グリーン)

    富士里和製紙
    6,398税込7,038
    1箱(8パック×12本)
    17日以内出荷
    100%天然植物精油『フィトンα』使用。「森の朝」の香りに使用している『フィトンα』は、30数種類の植物精油をブレンドし、フィトンチッド成分を再現した天然エッセンスです。ラミネーションエンボス加工により、ふんわりしたボリュームを生み出しています。高い吸水性で快適な使用感です。
    仕様●114mm幅25m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●香り:森の香り●再生紙●単品サイズ:幅218mm×奥行218mm×高さ342mm●入数:1箱(12R/パック×8P)●箱サイズ:476×714×486(mm)アズワン品番65-9646-02
  • 森の朝(グリーン) 富士里和製紙

    森の朝(グリーン)

    富士里和製紙
    6,998税込7,698
    1箱(12パック×8本)
    32日以内出荷
    。100%天然植物精油『フィトンα』使用。「森の朝」の香りに使用している『フィトンα』は、30数種類の植物精油をブレンドし、フィトンチッド成分を再現した天然エッセンスです。ラミネーションエンボス加工により、ふんわりしたボリュームを生み出しています。高い吸水性で快適な使用感です。
    仕様●114mm幅37.5m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●香り:森の香り●再生紙●単品サイズ:幅236mm×奥行236mm×高さ228mm●入数:1箱(8R/パック×12P)●箱サイズ:476×714×486(mm)アズワン品番65-9646-03