カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1s2076a-e」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般整流ダイオード 新電元

    一般整流ダイオード

    新電元(17件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
    タイプアキシャル電圧(V)(せん頭逆電圧)600温度(℃)(接合部温度)150保存温度(℃)-55~150
  • Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35) nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin SOD27 (DO-35)

    nexperia
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD27 (DO-35)ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA長さ = 4.25mm直径 = 1.85mm寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 5.1V

    nexperia
    159税込175
    1リール(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

    定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ

    SEMITEC(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
    用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
  • 整流ダイオード P600シリーズ VISHAY

    整流ダイオード P600シリーズ

    VISHAY(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
    用途電源の汎用整流に適しています。ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチング直径(mm)9.1実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.3ピーク逆繰返し電圧(V)800ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400最大連続順方向電流(A)6ピーク逆回復時間(μs)2.5
  • ショットキーバリアダイオード 新電元

    ショットキーバリアダイオード

    新電元(5件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
  • Nexperia ツェナーダイオード 16V nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード 16V

    nexperia
    799税込879
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    379税込417
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 整流ダイオード エーモン

    整流ダイオード

    エーモン(20件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
    用途電流の逆流・回り込みを防止する。適合DC12V車専用全長265mmコード長さ(mm)265入数2個
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 逆流防止ダイオード DC12V車専用 モノタロウ

    逆流防止ダイオード DC12V車専用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)
    当日出荷
    電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
    用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当販売区分業務用
  • ファストリカバリーダイオード 新電元

    ファストリカバリーダイオード

    新電元(2件のレビュー)
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
    用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。タイプアキシャル電流(A)25電圧(V)200出力電流(A)1保存温度(℃)-55~150
  • ブリッジダイオード 新電元

    ブリッジダイオード

    新電元(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAY

    Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード, 3A, 200V, 2-Pin DO-201AD

    ON SEMICONDUCTOR
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 18V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 18V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    759税込835
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 14mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2 Lmmパワー消費 = 1Wツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジダイオード D 新電元

    ブリッジダイオード D

    新電元(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途商用電源の整流用に適しています。
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷