カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(272)
  • 制御機器(216)
  • 作業工具(71)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • バイク純正部品(41)
  • 自動車純正部品(25)
  • 電気材料(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1uf」の検索結果

関連キーワード
811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ オイルシール 1UF-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クリップ オイルシール 1UF-23156-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF

    Ruby-con
    34税込37
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • シール 1UF-15379-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シール 1UF-15379-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • エアフィルター 1UF-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

    エアフィルター 1UF-14451-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
  • ガスケット 1UF-12435-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 1UF-12435-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • エンド 1 1UF-22174-01 YAMAHA(ヤマハ)

    エンド 1 1UF-22174-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1UF-22174-00
  • ホルダ,ダンパ 1UF-23434-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,ダンパ 1UF-23434-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • エンド 1 1UF-22174-10 YAMAHA(ヤマハ)

    エンド 1 1UF-22174-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • カバー サーモスタット 1UF-12413-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サーモスタット 1UF-12413-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • プレート インジケータ 1UF-2533A-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート インジケータ 1UF-2533A-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1UF-2533A-00
  • ケーブル スロットル 1 1UF-26311-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スロットル 1 1UF-26311-10

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • プラー チエーン 1 1UF-25388-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プラー チエーン 1 1UF-25388-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1UF-25388-01
  • スイッチ ハンドル 3 1UF-83973-10 YAMAHA(ヤマハ)

    スイッチ ハンドル 3 1UF-83973-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1FK-83973-00
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    日精電機[制御機器]
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]

    ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    日精電機[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
  • ワツシヤ 1UF-14952-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ 1UF-14952-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • プレート  インジケータ 2 1UF-2533E-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート インジケータ 2 1UF-2533E-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1UF-2533E-00
  • ガイド カバーアッパ 1UF-23115-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド カバーアッパ 1UF-23115-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
  • リヤフラッシャライトアセンブリ 1UF-83340-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラッシャライトアセンブリ 1UF-83340-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • プレ-ト,バルブ 1 1UF-22434-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,バルブ 1 1UF-22434-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • ブッシュ リヤクッション 1UF-22216-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブッシュ リヤクッション 1UF-22216-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ジョイント エアクリーナ 1 1UF-14453-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント エアクリーナ 1 1UF-14453-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]

    プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF

    GB[制御機器]
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    角型ケース入りのフィルムコンデンサーです。積層構造です。
    定格電圧(V)100静電容量(μF)1
  • リヤフラッシャライトアセンブリ 1 1UF-83330-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラッシャライトアセンブリ 1 1UF-83330-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF

    Ruby-con
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
    定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • フロントフラッシャライトアセンブリ 2 1UF-83320-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフラッシャライトアセンブリ 2 1UF-83320-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • フロントフラッシャライトアセンブリ 1 1UF-83310-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフラッシャライトアセンブリ 1 1UF-83310-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF

    FARAD
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF FARAD

    メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF

    FARAD
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
  • 積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF PILKOR

    積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF

    PILKOR
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
    定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1
  • フォークアッシ フロント(シルバー) 51100-09D10-1UF スズキ

    フォークアッシ フロント(シルバー) 51100-09D10-1UF

    スズキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップコンデンサ ノーブランド

    チップコンデンサ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バイモ80

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
    適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm綴じ枚数2~80枚寸法(mm)(とじ口)13.5質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色) 神保電器

    NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色)

    神保電器(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    種類1個口
  • フィルムチャック FC シリーズ イマダ

    フィルムチャック FC シリーズ

    イマダ
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
  • スポンジ研磨材 ST-TOOLS

    スポンジ研磨材

    ST-TOOLS(15件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
    用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
  • モール サイドカバー 1 4UF-F171L-01 YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイドカバー 1 4UF-F171L-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4UF-F171L-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
  • SLPプレート 1連用 1個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 1連用 1個口 チョコ

    神保電器(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
...