カテゴリ
- 制御機器(48)
- パソコン/周辺機器(43)
- 切削工具(13)
- 電気材料(11)
- バイク部品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 作業服(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- 梱包用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(19)
- LIAN LI(16)
- 日精電機[制御機器](12)
- ParkerTAIYO(10)
- 神保電器(10)
- オプトエレクトロニクス(7)
- umbro(6)
- GB[制御機器](6)
- FARAD(6)
- ワルター(5)
- サンドビック(4)
- NTB(4)
- オーム電機(3)
- ナンシン(3)
- TOTO(3)
- 環境テクノス(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 田島メタルワーク(3)
- 佐文工業所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1uf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
日精電機[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
日精電機[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 1uF
Ruby-con¥129税込¥1421個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量1μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 1uF
FARAD¥579税込¥6371個3日以内出荷幅(mm)31厚さ(mm)13.5高さ(mm)22.0※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF
FARAD¥399税込¥4391個3日以内出荷幅(mm)26厚さ(mm)8.5高さ(mm)18.5※リード線含まず定格電圧(V)400容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF
PILKOR¥169税込¥1861個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1![バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38628161-240827-08.jpg)
バイモ80
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm綴じ枚数2~80枚寸法(mm)(とじ口)13.5質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
フィルムチャック FC シリーズ
イマダ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から31日以内出荷食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
スポンジ研磨材
ST-TOOLS(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2枚)ほか当日出荷から8日以内出荷多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
プレート
神保電器¥649税込¥7141個3日以内出荷NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
コネクター付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷メーカーの同軸コネクターを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。RoHS指令(10物質対応)対応
牽引用キャスター(固定)
ナンシン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
牽引用キャスター(自在)
ナンシン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
バーセア MTシリーズ
TOTO(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)4日以内出荷から5日以内出荷打ち水 + 保水機能で環境に配慮。打ち水効果 + 保水機能で環境に配慮したMTシリーズ。 植物や人・地球にもやさしい空間づくりが可能です。寸法(mm)300×300×28シリーズバーセア材質(表面/裏面)BII無ゆうタイル/PE樹脂グリーン購入法適合
超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン
ナンシン¥71,980~税込¥79,178~1個翌日出荷重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579677-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF
GB[制御機器]¥69税込¥761個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.0高さ(mm)max6ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF
GB[制御機器]¥54税込¥591個3日以内出荷角型ケース入りのポリエステルフィルムコンデンサーです。積層構造です。幅(mm)max7.0厚さ(mm)max2.5高さ(mm)max6.5ピッチ(mm)max5.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±10パッケージポリエステル積層フィルムコンデンサー静電容量(μF)0.01
UFパルチェ1 嵌合蓋AP
シーピー化成¥999税込¥1,0991袋(50点)4日以内出荷ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋です。※本体は別売り。材質APET寸法(mm)80×80×29質量(g)3
Galaxy S21 Ultra 5G ガラス カメラ 10H eyes/ブラック
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷安心・簡単仕様・美しい一体感。 カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。 端末に合わせたカラーで装着後も違和感なくご使用いただけます。 ガラス表面には防汚コートをほどこしました。 清潔に、永くお使いいただけます。 通常のフィルムは表面硬度2H~3H。 それをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトします。 透過度がとても高く保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容カメラ保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス材質シリコン糊(カメラ保護フィルム吸着面)、ガラス(カメラ保護フィルム表面)、ポリカーボネイト色ブラック質量(g)20幅(cm)6対応機種GalaxyS21Ultra5G高さ(cm)17.9表面硬度10H特性ガラス・防汚コート・防傷加工奥行き(cm)1
和菓子容器 UFパルチェ1 黒本体 シーピー化成
シーピー化成¥829税込¥9121袋(50点)4日以内出荷洋菓子・和菓子から冷惣菜まで汎用性高くお使いいただける容器です。ガラスのような透明感を実現した『クリアエッジ』嵌合蓋で、食材を美しく魅せることが出来ます。和菓子1個用。蓋は別売り。材質UF寸法(mm)82×82×11質量(g)3





![ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590491-251222-02.jpg)
![ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590405-251222-02.jpg)
![プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765150-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)





![バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38628161-240827-08.jpg)



















![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579677-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(プラスチック容器)100V 0.01uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579659-251222-02.jpg)