カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,057)
  • 建築金物(367)
  • 油圧機器・油圧ホース(196)
  • 制御機器(156)
  • オフィス家具(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 空調・電設資材(78)
  • 科学研究・開発用品(77)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 安全用品(63)
  • 安全標識(52)
  • 物流用品(49)
  • 保管用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 防犯用品(35)
  • 作業工具(32)
  • 家電(29)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 介護用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • カー用品(24)
  • 測定用品(23)
  • 医療(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • 事務用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 防災用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 農業機械(19)
  • 厨房用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 機構部品(17)
  • 住設機器(14)
  • 電動工具(14)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 安全保護具(9)
  • 切削工具(9)
  • 照明(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 縫製用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 4金具」の検索結果

6,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2×4サポート 柱脚金物 24C ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物 24Cダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A23(2バイ材向け)シンプソン(33件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ブラケットB2-BKfort(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
2×4サポート 受け金物 24U1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
材質スチール質量(g)170板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
2×4サポート 受け金物 24U2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24U2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール質量(g)110板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)シンプソン(7件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用 八幡ねじつっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用八幡ねじ(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー仕様2バイヨウ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
簡易スクリーン1200 Y2K簡易スクリーン1200Y2K
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。 軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです! カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意 破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用 ファスナー付きなので装着も簡単 構造材は、錆びにくい素材ステンレス製 EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル幅(mm)1200質量(kg)3高さ(mm)1600奥行(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応脚の種類固定脚
シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソンシンプソン金具 A21(2バイ材向け)シンプソン(17件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
水平  デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラック ARCHISS水平 デュアル 2画面対応 液晶モニターアーム ブラックARCHISS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
最大27インチ・10kgまでのモニターを2台設置可能な高機能なデュアル液晶モニターアームです。4軸構造により、前後・左右・上下・回転といった細かな位置調整ができ、作業姿勢の改善やマルチタスク環境の構築に最適です。クランプ式とグロメット式の両方に対応しており、幅広いデスクに設置可能。モニターの着脱が簡単なセパレート構造や、ケーブルガイド付きで配線もすっきり整理できます。VESA金具の高さ調整機能により、2画面の高さを揃えることも可能。省スペース化と作業効率の向上を両立できる、コストパフォーマンスに優れたおすすめモデルです。
セット内容アーム、ポール、クランプパーツ1、クランプパーツ2、グロメットパーツ、ポール固定ネジx3個、クランプ固定ネジx2個、VESA金具x2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm / 5mm)、VESAネジカバーx2個、ケーブルガイドAx4個、ケーブルガイドB、M4-12mmネジx8個、M4-30mmネジx8個、ワッシャー(大)x8個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.0取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重(kg)最大10まで(1つのアームに対し)本体サイズ(mm)約 115×848×580取付可能寸法(mm)(本体)幅:95/奥行:90、(天板)クランプ:20~85/グロメット:20~80適合モニターサイズ最大27インチまで素材スチール / プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
2×4サポート 帯金物 24F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 24Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2幅W(mm)80穴径(mm)5関連資料商品特長
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
シルバーフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UCfort(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
簡易スクリーン800 Y2K簡易スクリーン800Y2K(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。 軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです! カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意 破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用 ファスナー付きなので装着も簡単 構造材は、錆びにくい素材ステンレス製 EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル幅(mm)800質量(kg)2高さ(mm)1600奥行(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応脚の種類固定脚
自転車スタンド 2台タイプ アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプアイリスオーヤマ
4,198税込4,618
1台
4日以内出荷
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置けるスタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)650ブラック高さ(mm)475奥行(mm)430使用工具必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用本体質量(g)1870適合サイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。適合タイヤ幅(mm)55
2×4サポート 受け金物 24T1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物 24T1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)270板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~)SMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B12-~)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DMZ-~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DCZ-~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴムハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具十川ゴム
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
2×4サポート コーナー金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コーナー金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)80幅W(mm)35長さL1(mm)80
2×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート ハット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91長さL1(mm)86
2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物 TRUSCO2x4サポート ユニクロメッキ コの字金物TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地板厚(mm)2穴径(mm)5
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-50DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-50DMZ-~)SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A80~)SMC
899税込989
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)SMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
2×4サポート 柱脚金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 柱脚金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)72幅W(mm)80長さL1(mm)93
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XL~)SMC
709税込780特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソンシンプソン金具 FB24(2×4用)シンプソン(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M10×L2=50)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷
質量(g)75基本使用荷重(kN)(垂直)1.96寸法MM10×1.5適合金具KC-1275-C4-4N
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
259税込285
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
399税込439特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
...