カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,495)
  • パソコン/周辺機器(4,586)
  • 制御機器(3,168)
  • 科学研究・開発用品(887)
  • バイク純正部品(668)
  • 安全標識(588)
  • トラック純正部品(478)
  • 事務用品(388)
  • 自動車純正部品(348)
  • オフィス家具(347)
  • 家電(344)
  • 農業機械(320)
  • 学童・教育用品(308)
  • 作業工具(290)
  • メカニカル部品(287)
  • 配管・水廻り設備部材(277)
  • 測定用品(242)
  • バイク部品(219)
  • 建材・エクステリア(200)
  • 切削工具(196)
  • 電気材料(180)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 建築金物(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(134)
  • カー用品(133)
  • 機構部品(124)
  • 物流用品(121)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • 船舶用品・漁業資材(100)
  • 自転車部品(100)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(98)
  • 作業服(95)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(88)
  • 自動車補修部品(71)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 防災用品(69)
  • トラック用品・パーツ(66)
  • 電動工具(66)
  • マスク(64)
  • 安全用品(61)
  • ヘルスケア(61)
  • 梱包用品(56)
  • 安全保護具(56)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 厨房用品(46)
  • 防犯用品(44)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • 医療(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 保管用品(36)
  • スプレー・オイル・グリス(36)
  • 卓上消耗品(35)
  • 清掃用品(34)
  • 日用品(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • 救急・衛生(28)
  • 空圧工具(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 研磨材(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 介護用品(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 溶接用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 手袋(15)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 理美容(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 食品・飲料(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(1)

「2 pl」の検索結果

関連キーワード
24,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND02-PL) MOTTERU

    ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (ペールカラー)(MOT-CBBAND02-PL)

    MOTTERU
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ
    材質シリコンペールカラー質量(g)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120[最も厚いところ:10]
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(76件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット PLタイプ

    SK(新潟精機)(21件のレビュー)
    479税込527
    1パック(20本)
    当日出荷
    スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLチューブ ニッタ

    PLチューブ

    ニッタ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
  • 強力トグルサイドクランプ6842PL ナベヤ

    強力トグルサイドクランプ6842PL

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TA H2C

    オイルフィラーキャップ アルミ APK26PL15651TA

    H2C
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL15651TA。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868
    1シート(14枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • PL警告表示ラベル 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル耐熱温度(℃)-29~100
  • PL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    PL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,059税込14,365
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • PL警告表示ラベル【注意】 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル【注意】

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
  • 三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン

    三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(20片)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
    使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
  • PL2 トイレブラシ 東和産業

    PL2 トイレブラシ

    東和産業(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    欠品中
    材質【柄・毛】ポリプロピレン寸法(mm)65×57×357使用場所トイレアズワン品番65-0392-23繰り返し・詰め替え対応
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
    タイプ汎用タイプ
  • PL警告表示ラベル 横型 ユニット

    PL警告表示ラベル 横型

    ユニット(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
    材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
  • ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL

    TDK
    94,980税込104,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意
    用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)15寸法(mm)15×13×6高さ(mm)6奥行(mm)6シリーズACM動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85最大直流電流(A)10最大直流抵抗(mΩ)4
  • PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
  • PLハンドル アイゼン

    PLハンドル

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL90アダプタ(PT90°エルボ) 清水製作所[継手]

    PL90アダプタ(PT90°エルボ)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • PL警告表示ラベル アイマーク

    PL警告表示ラベル

    アイマーク(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(10枚)
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET取付方式粘着シール
  • ビーロックPL CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ビーロックPL

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    11,980税込13,178
    1ケース(2セット)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51硬度ツメ/ローラー:58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLラベル 篠原電機

    PLラベル

    篠原電機
    359税込395
    1袋(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕上表面ラミネート処理
  • サンドペーパー PL2 FESTOOL

    サンドペーパー PL2

    FESTOOL
    11,980税込13,178
    1セット(15枚)
    当日出荷
    D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
    用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。トラスコ品番824-5784材質基材:ニット地+スポンジ粒度500、S500グレー質量(g)90基材外径(mm)902018年トラスコ掲載ページ5 0299
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00 TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 5A, 9 x 7 x 4.5mm, ACM90V-701-2PL-TL00

    TDK
    159,800税込175,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    TDKACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク.TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は-40→+125℃です。.特長と利点:.ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適最大8Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応幅広い動作温度範囲:-40→+125℃低プロファイル設計により表面実装に最適.用途:.車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
    長さ(mm)9寸法(mm)9×7×4.5高さ(mm)4.5規格(自動車)AEC-Q200シリーズACM-Vシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大直流電流(A)5最大直流抵抗(mΩ)10
  • LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウ

    LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
  • PL警告表示ラベル【警告】 日本緑十字社

    PL警告表示ラベル【警告】

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
    仕様裏面離けい紙付種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
  • NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業

    NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
  • マイクロピペット(ピペットライトPL+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライトPL+)

    レイニン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。
    タイプLTSタイプ
  • 円偏光フィルター PL-C B 52mm Canon

    円偏光フィルター PL-C B 52mm

    Canon
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。
    対応レンズRF24mm F1.8 MACRO IS STM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、EF55-200mm F4.5-5.6 II USM、EF28mm F2.8、EF35mm F2、EF40mm F2.8 STM、EF50mm F1.8 II、EF135mm F2.8(ソフトフォーカス機構付き)、EF-S24mm F2.8 STM 、EF-S60mm F2.8 マクロ USM、EF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STM、EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、EF50mm F2.5 コンパクトマクロ
  • PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    719税込791
    1シート(10枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • 熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
  • PL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    24,980税込27,478
    1箱(500個)
    3日以内出荷
    種別リセハウジング極数2定格電圧(V)250寸法A(mm)縦7.1寸法B(mm)横17.4寸法C(mm)深さ24.3端子ピッチ(mm)10
  • パワーライン PL002 RIDING SPOT

    パワーライン PL002

    RIDING SPOT
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL002。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30]
  • ドアサイン PL-51 友屋

    ドアサイン PL-51

    友屋
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切替窓付きタイプサイン。スライド式で表示を簡単に切り替えることができます。
    サイズ150×50×6mm備考○テープ付き素材本体:ステンレス、表示部分:アルミ特殊仕上げ
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • PL形 ヒューズリンク 三菱電機

    PL形 ヒューズリンク

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    使用場所屋内用
...