カテゴリ

  • 制御機器(3)

「2-1473562-6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,990税込7,689
    1パック(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    889,800税込978,780
    1セット(1250個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数6シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDC実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数6シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDC実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート